BRISKHEAT TOTE362-ADJ Ibc Varmeapparat 2880w 12a Ac 240v 0.2with Square In | AB6FZH 21EJ67

BRISKHEAT TOTE362-ADJ Ibc Heater 2880w 12a Ac 240v 0.2med Square In

På lager
Vare: AB6FZH Modell: TOTE362-ADJKryssreferanse: 21EJ67

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 541 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIBC tankvarmere
Forsterker AC12
Kontrollområde50 grader til 160 grader F
Høyde1.5 "
Lengde192 "
Powered ByElektrisk
typenElektrisk
Spenning240
Watt Tetthet0.2W / kvm. i.
Watts2880
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Skjermer (innebygd elektrisk jordet)

Produktvarianter

ProduktModellSpenningForsterker ACKontrollområdeWatt TetthetWattsBreddeTrommekapasitetTrommel Dia.Pris
BRISKHEAT GDHCS11 Trommelvarmer 700w 5.8a Ac 120v | AB6FZE 21EJ46 GDHCS111205.850 grader til 450 grader F4.9W / kvm. i.7004"15 gal.14 "2 741 NOK
BRISKHEAT GDPCS25 Trommelvarmer 300w 2.5a Ac 240v | AB6FZF 21EJ60 GDPCS252402.550 grader til 160 grader F1.23W / kvm. i.3004"55 gal.22-1 / 3 "3 397 NOK
BRISKHEAT TOTE481-ADJ Ibc varmeapparat 1440w 12a Ac 120v 0.15 med Square In | AB6FZG 21EJ66 TOTE481-ADJ1201250 grader til 160 grader F0.15W / kvm. i.144048 "--36 069 NOK
BRISKHEAT GDHCS15 Trommelvarmer 1200w 10a Ac 120v | AF7HYM 21EJ44 GDHCS1512010.050 grader til 450 grader F4.90W / kvm. i.12004"55 gal.22-1 / 3 "3 544 NOK
BRISKHEAT GDHCS13 Trommelvarmer 1000w 8.3a Ac 120v | AF7HYN 21EJ45 GDHCS131208.350 grader til 450 grader F4.90W / kvm. i.10004"30 gal.18-3 / 5 "3 126 NOK
BRISKHEAT GDHCS20 Trommelvarmer 550w 4.9a Ac 240v | AF7HYV 21EJ59 GDHCS202404.950 grader til 450 grader F4.90W / kvm. i.5504"5 gal.11.125 "2 515 NOK
BRISKHEAT TOTE361-ADJ Ibc varmeapparat 1440w 12a Ac 120v 0.2w / Square inch | AF7HYZ 21EJ64 TOTE361-ADJ12012.050 grader til 160 grader F0.20W / kvm. i.1440---27 541 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRISKHEAT TOTE362-ADJ Ibc Heater 2880w 12a Ac 240v 0.2med Square In
27 541 NOK / enhet