Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRISKHEAT GDHCS15 Trommelvarmer 1200w 10a Ac 120v | AF7HYM 21EJ44

BRISKHEAT GDHCS15 Trommelvarmer 1200w 10a Ac 120v

På lager
Vare: AF7HYM Modell: GDHCS15Kryssreferanse: 21EJ44
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
3 544 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIBC tankvarmere
Forsterker AC10.0
Kontrollområde50 grader til 450 grader F
Trommekapasitet55 gal.
Trommel Dia.22-1 / 3 "
Høyde1 / 4 "
Lengde70 "
Powered ByElektrisk
Stropp bredde3"
Spenning120
Watt Tetthet4.90W / kvm. i.
Watts1200
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1925
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8516808000

Produktvarianter

ProduktModellSpenningForsterker ACKontrollområdeWatt TetthetWattsBreddeTrommekapasitetTrommel Dia.Pris
BRISKHEAT GDHCS11 Trommelvarmer 700w 5.8a Ac 120v | AB6FZE 21EJ46 GDHCS111205.850 grader til 450 grader F4.9W / kvm. i.7004"15 gal.14 "2 741 NOK
BRISKHEAT GDPCS25 Trommelvarmer 300w 2.5a Ac 240v | AB6FZF 21EJ60 GDPCS252402.550 grader til 160 grader F1.23W / kvm. i.3004"55 gal.22-1 / 3 "3 397 NOK
BRISKHEAT TOTE481-ADJ Ibc varmeapparat 1440w 12a Ac 120v 0.15 med Square In | AB6FZG 21EJ66 TOTE481-ADJ1201250 grader til 160 grader F0.15W / kvm. i.144048 "--36 069 NOK
BRISKHEAT TOTE362-ADJ Ibc Varmeapparat 2880w 12a Ac 240v 0.2with Square In | AB6FZH 21EJ67 TOTE362-ADJ2401250 grader til 160 grader F0.2W / kvm. i.288036 "--27 541 NOK
BRISKHEAT GDHCS13 Trommelvarmer 1000w 8.3a Ac 120v | AF7HYN 21EJ45 GDHCS131208.350 grader til 450 grader F4.90W / kvm. i.10004"30 gal.18-3 / 5 "3 126 NOK
BRISKHEAT GDHCS20 Trommelvarmer 550w 4.9a Ac 240v | AF7HYV 21EJ59 GDHCS202404.950 grader til 450 grader F4.90W / kvm. i.5504"5 gal.11.125 "2 515 NOK
BRISKHEAT TOTE361-ADJ Ibc varmeapparat 1440w 12a Ac 120v 0.2w / Square inch | AF7HYZ 21EJ64 TOTE361-ADJ12012.050 grader til 160 grader F0.20W / kvm. i.1440---27 541 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRISKHEAT GDHCS15 Trommelvarmer 1200w 10a Ac 120v
3 544 NOK / enhet