Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRISKHEAT SRL24361 Srl Silikon varmeteppe 24 x 36 | AA6BFP 13P833

BRISKHEAT SRL24361 Srl Silikon varmeteppe 24 x 36

På lager
Vare: AA6BFP Modell: SRL24361Kryssreferanse: 13P833

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
9 090 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSilikon oppvarming teppe
amps18
controllerIkke Inkludert
Lengde36 "
Maks. Temp.450 Grader F
Temp. Område(-) 60 - (+) 450 F.
Spenning120
Wattstyrke2160
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.465
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)95.25
Skipets bredde (cm)64.77
HS kode8516790000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsLengdeBreddePris
BRISKHEAT SRL06121 Srl Silikonvarmeteppe 6 x 12 | AA6BFE 13P824 SRL061211.512 "6"1 439 NOK
BRISKHEAT SRL06241 Srl Silikonvarmeteppe 6 x 24 | AA6BFF 13P825 SRL06241324 "6"2 190 NOK
BRISKHEAT SRL06361 Srl Silikonvarme teppe 6 x 36 | AA6BFG 13P826 SRL063614.536 "6"3 435 NOK
BRISKHEAT SRL12241 Srl Silikonvarmeteppe 12x24 | AA6BFJ 13P828 SRL12241624 "12 "3 561 NOK
BRISKHEAT SRL12361 Srl Silikonvarmeteppe 12x36 | AA6BFK 13P829 SRL12361936 "12 "6 230 NOK
BRISKHEAT SRL18181 Srl Silikonvarmeteppe 18x18 | AA6BFL 13P830 SRL181816.7518 "18 "4 719 NOK
BRISKHEAT SRL18361 Srl Silikonvarmeteppe 18x36 | AA6BFM 13P831 SRL1836113.536 "18 "8 851 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRISKHEAT SRL24361 Srl Silikon varmeteppe 24 x 36
9 090 NOK / enhet