Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRISKHEAT GSRMU0502101 Silikongummivarmer 0-450 grader F 100W | AG9PNV 21EJ58

BRISKHEAT GSRMU0502101 Silikongummivarmer 0-450 grader F 100W

På lager
Vare: AG9PNV Modell: GSRMU0502101Kryssreferanse: 21EJ58
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
1 550 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummiovner av silikon
amps0.8
controllerNei
Lengde10 "
Maks. Temp.450 Grader F
Temp. Område0 Grader til 232 Grader
Spenning120
Wattstyrke100
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsSakLengdeSpenningBreddePris
BRISKHEAT GSRMU0512241 Silikongummivarmer 0-450 grader F 1440W | AG9PNR 21EJ55 GSRMU051224112Gummiovner av silikon24 "12012 "2 383 NOK
BRISKHEAT GSRMU0506121 Silikongummivarmer 0-450 grader F 360W | AG9PNT 21EJ56 GSRMU05061213Gummiovner av silikon14 "1206"1 078 NOK
BRISKHEAT GSRMU0512121 Silikongummivarmer 0-450 grader F 720W | AG9PNU 21EJ57 GSRMU05121216Gummiovner av silikon14 "12012 "1 418 NOK
BRISKHEAT GBH0250-2 Begervarmer 0.625A | AG9QUM 21TW61 GBH0250-20.625Begervarmer12.25 "2403"1 579 NOK
BRISKHEAT GBH0400-2 Begervarmer 0.83A | AG9QUN 21TW62 GBH0400-20.83Begervarmer13.75 "2403.5 "1 687 NOK
BRISKHEAT GBH0600-2 Begervarmer 1.041A | AG9QUP 21TW63 GBH0600-21.041Begervarmer15 "2404"1 593 NOK
BRISKHEAT GBH1000-2 Begervarmer 1.458A | AG9QUQ 21TW64 GBH1000-21.458Begervarmer17.25 "2404.6 "1 981 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRISKHEAT GSRMU0502101 Silikongummivarmer 0-450 grader F 100W
1 550 NOK / enhet