BRANSON CPX-952-317R Ultralydrenser Mh 1.5 gallon 60 min. | AC8BKE 39J360

BRANSON CPX-952-317R Ultralydrenser Mh 1.5 gallon 60 min.

På lager
Vare: AC8BKE Modell: CPX-952-317RKryssref.: 39J360 / 39J372

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 376 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUltrasonic Cleaner
ViseNei
Maks. Temp.159 Grader F
Generell dybde12.5 "
Total høyde14.8 "
Samlet bredde15.6 "
tank~~POS=TRUNC1.5 gal
Tankdybde6"
Tankhøyde6"
TankmaterialeRustfritt stål
Tankbredde11.5 "
tidsurJa
Timer Range0-99 Min./ Også løper kontinuerlig
typenMH

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.145
Skipets høyde (cm)48.51
Skipets lengde (cm)49.28
Skipets bredde (cm)41.4
HS kode8479899885
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Mechanical Timer Plus Heat, 120V

Produktvarianter

ProduktModellViseSakGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeTankdybdetypenPris
BRANSON CPX-952-116R Ultrasonic Cleaner M 0.5 Gal | AC8BJV 39J351 CPX-952-116RNeiUltrasonic Cleaner12 "11.9 "9.9 "5.5 "M7 601 NOK
BRANSON CPX-952-117R Ultralydrenser Mh 0.5 Gal | AC8BJW 39J352 CPX-952-117RNeiUltrasonic Cleaner12 "11.9 "9.9 "5.5 "MH7 858 NOK
BRANSON CPX-952-118R Ultrasonic Cleaner Cpxh 0.5 Gal | AC8BJX 39J353 CPX-952-118RJaUltrasonic Cleaner12 "11.9 "9.9 "5.5 "CPXH10 241 NOK
BRANSON CPX-952-119R Ultralydrens Cpx 0.5 gallon 99 min. | AC8BJY 39J354 CPX-952-119RJaUltrasonic Cleaner12 "11.9 "9.9 "5.5 "CPX9 531 NOK
BRANSON CPX-952-216R Ultrasonic Cleaner M 0.75 Gal | AC8BJZ 39J355 CPX-952-216RNeiUltrasonic Cleaner12 "11.9 "13.3 "5.5 "M10 263 NOK
BRANSON CPX-952-217R Ultralydrenser Mh 0.75 Gal | AC8BKA 39J356 CPX-952-217RNeiUltrasonic Cleaner12 "11.9 "13.3 "5.5 "MH11 637 NOK
BRANSON CPX-952-218R Ultrasonic Cleaner Cpxh 0.75 Gal | AC8BKB 39J357 CPX-952-218RJaUltrasonic Cleaner12 "11.9 "13.3 "5.5 "CPXH13 069 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRANSON CPX-952-317R Ultralydrenser Mh 1.5 gallon 60 min.
17 376 NOK / enhet