Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY THT-21-413 Wire Marker Metallisert polyester | AH2VHU 30DX28

BRADY THT-21-413 Wire Marker Metallisert polyester

På lager
Vare: AH2VHU Modell: THT-21-413Kryssreferanse: 30DX28

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 412 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWire Marker
FARGESølv
MaterialeMetallisert polyester

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3995
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)16.89
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenFARGEHøydeBreddeEtikettypeEtiketter per rullMarkører per kortMaterialePris
BRADY PWC-PK-36 Blank Write On 1 x 3in. /1 x 6 tommer. - Pakke med 10 | AA7HJN 15Y777 PWC-PK-36Tom / skriv-påHvit--Påskriving-30 markører med 3 "bredde, 15 markører med 6" breddeSelvlaminerende vinyl B-292838NOK
BRADY SLF-1-33-PK Wire Marker Black on White 1 til 33 - Pakke med 25 | AD8GFB 4KCH1 SLF-1-33-PKNummeret fortløpendeSvart på hvitt--Selvlaminerende-33Vinylklut B-2921 074 NOK
BRADY M71-2-717 trådmarkør polyimid | AH2RQG 30DC39 M71-2-717-Hvit-----polyimide-
RFQ
BRADY M71-14-717 trådmarkør polyimid | AH2RQL 30DC43 M71-14-717-Hvit-----polyimide-
RFQ
BRADY THT-53-424-3 trådmarkeringspapir | AH2UYX 30DU84 THT-53-424-3-Hvit-----Papir933NOK
BRADY THT-17-424-1.5-SC Wire Marker Paper | AH2UYY 30DU85 THT-17-424-1.5-SC-Hvit-----Papir930NOK
BRADY THT-20-402-1.1 Wire Marker Paper | AH2UYZ 30DU86 THT-20-402-1.1-Hvit-----Papir1 034 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY THT-21-413 Wire Marker Metallisert polyester
7 412 NOK / enhet