Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY PTL-103-427 Etikett 1 tomme Bredde 1-1/4 tomme Lengde Vinyl | AD2JVW 3PXZ4

BRADY PTL-103-427 Etikett 1 tomme Bredde 1-1/4 tomme Lengde Vinyl

På lager
Vare: AD2JVW Modell: PTL-103-427Kryssreferanse: 3PXZ4

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 124 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEtiketten
FARGEHvit / gjennomsiktig
Høyde1.25 "
Etiketter per rull250
MaterialeSelvlaminerende vinyl
Maks. Ledningsstørrelse4AWG
Min. Ledningsstørrelse10AWG
Temp. Område-40 grader til 158 grader F
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode3919102055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMetalldetekterbarBakgrunnsfargeFARGEMin. LedningsstørrelseTemp. OmrådeBreddeHøydeSakPris
BRADY B33D-94-2-342BK Bbp33 Etikettrull | AB6JLY 21U255 B33D-94-2-342BKNei-Svart0.023 "-40 grader til 267 grader F2"0.094 "Etiketten10 763 NOK
BRADY B33D-125-2-342BK Bbp33 Etikettrull | AB6JLZ 21U256 B33D-125-2-342BKNei-Svart0.046 "-40 grader til 267 grader F2"45139 "Etiketten11 621 NOK
BRADY B33D-94-2-342 Bbp33 etikettrull | AB6JMB 21U264 B33D-94-2-342Nei-Hvit0.023 "-40 grader til 267 grader F2"0.094 "Etiketten10 763 NOK
BRADY B33D-125-2-342 Bbp33 etikettrull | AB6JMC 21U265 B33D-125-2-342Nei-Hvit0.046 "-40 grader til 267 grader F2"45139 "Etiketten11 621 NOK
BRADY B33D-94-2-342YL Bbp33 Etikettrull | AB6JME 21U273 B33D-94-2-342YLNei-Gul0.023 "-40 grader til 267 grader F2"0.094 "Etiketten10 763 NOK
BRADY B33D-125-2-342YL Bbp33 Etikettrull | AB6JMF 21U274 B33D-125-2-342YLNei-Gul0.046 "-40 grader til 267 grader F2"45139 "Etiketten11 621 NOK
BRADY B33-125-2-342 Bbp33 Etikettrulle | AB6JMJ 21U284 B33-125-2-342Nei-Hvit0.046 "-40 grader til 267 grader F2"45139 "Etiketten11 632 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY PTL-103-427 Etikett 1 tomme Bredde 1-1/4 tomme Lengde Vinyl
1 124 NOK / enhet