Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY B33-125-2-342 Bbp33 Etikettrulle | AB6JMJ 21U284

BRADY B33-125-2-342 Bbp33 etikettrull

På lager
Vare: AB6JMJ Modell: B33-125-2-342Kryssreferanse: 21U284
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
10 750 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEtiketten
FARGEHvit
Høyde45139 "
Etiketter per rull1000
Materialepolyolefin
Maks. Ledningsstørrelse1.11 "
MetalldetekterbarNei
Min. Ledningsstørrelse0.046 "
Temp. Område-40 grader til 267 grader F
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode3919102055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMetalldetekterbarBakgrunnsfargeFARGEMin. LedningsstørrelseTemp. OmrådeBreddeHøydeSakPris
BRADY B33D-94-2-342BK Bbp33 Etikettrull | AB6JLY 21U255 B33D-94-2-342BKNei-Svart0.023 "-40 grader til 267 grader F2"0.094 "Etiketten9 819 NOK
BRADY B33D-125-2-342BK Bbp33 Etikettrull | AB6JLZ 21U256 B33D-125-2-342BKNei-Svart0.046 "-40 grader til 267 grader F2"45139 "Etiketten10 773 NOK
BRADY B33D-94-2-342 Bbp33 etikettrull | AB6JMB 21U264 B33D-94-2-342Nei-Hvit0.023 "-40 grader til 267 grader F2"0.094 "Etiketten9 819 NOK
BRADY B33D-125-2-342 Bbp33 etikettrull | AB6JMC 21U265 B33D-125-2-342Nei-Hvit0.046 "-40 grader til 267 grader F2"45139 "Etiketten10 773 NOK
BRADY B33D-94-2-342YL Bbp33 Etikettrull | AB6JME 21U273 B33D-94-2-342YLNei-Gul0.023 "-40 grader til 267 grader F2"0.094 "Etiketten9 819 NOK
BRADY B33D-125-2-342YL Bbp33 Etikettrull | AB6JMF 21U274 B33D-125-2-342YLNei-Gul0.046 "-40 grader til 267 grader F2"45139 "Etiketten10 773 NOK
BRADY B33-250-2-342 Bbp33 etikettrull | AB6JML 21U288 B33-250-2-342Nei-Hvit0.094 "-40 grader til 267 grader F2"0.25 "Etiketten9 166 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY B33-125-2-342 Bbp33 etikettrull
10 750 NOK / enhet