BRADY BMP71 etikettskriver, enkeltfargeutskrift, skriftområde 4 - 170 | AE6NGR 5UCU5

BRADY BMP71 etikettskriver, enkeltfargeutskrift, skriftområde 4 - 170

På lager
Vare: AE6NGR Modell: BMP71Kryssreferanse: 5UCU5

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 942 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar etikettskriver
FargeutskriftsevneEnkel farge
ViseFullfarge stor LCD-skjerm
Skriftområde4 til 170
Etikettformater som støttesKontinuerlige og utstansede etiketter
Maks. Tape bredde2"
Maksimal utskriftshastighet1.5 tommer / sek.
KraftbehovetOppladbart batteri, vekselstrøm
SkrivertilkoblingUSB
Skrivervekt5.42 lb.
SkrivehodeTermisk overføring / 300 dpi
UtskriftsprogramvarekompatibilitetLabelMark (TM) merkingsprogramvare, MARKWARE (TM) tape- og etikettprogramvare
Frittstående utskrift / PC påkrevdStå alene eller PC-utskrift
SystemkravPC-tilkobling, Tilkoblingsalternativer: USB

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.86
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)55.12
Skipets bredde (cm)40.13
HS kode8472909080
OpprinnelseslandMY

Produktdetaljer:

    • Bærbar etikettskriver som brukes til å lage skilt og etiketter med flere linjer for å identifisere ledninger, kretskort og anleggs-ID-er
    • Utstyrt med lagringsplass for å produsere 10000 XNUMX etikettfiler per dag og en grafisk skjerm med forhåndsvisningsalternativ for å forhindre sløsing med etiketter
    • Har automatisk etikettformatering med 300 dpi utskriftsoppløsning for klar synlighet
    • Kompatibel for bruk med M71 Series etiketttapekassetter; og BMP61, TLS 2200 og HandiMark-kassetter med medfølgende rulladapter
    • Inkluderer et hardt etui, lader eller adapter, oppladbart batteri, USB-kabel og manualer

Produktvarianter

ProduktModellPris
BRADY BMP71-SC bærbar skriver | AE6NGT 5UCU6 BMP71-SC19 257 NOK
BRADY BMP71-QC bærbar skriver | AE6NGU 5UCU7 BMP71-QC20 045 NOK
BRADY BMP71-SC-QC bærbar skriver | AE6NGV 5UCU8 BMP71-SC-QC18 301 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY BMP71 etikettskriver, enkeltfargeutskrift, skriftområde 4 - 170
18 942 NOK / enhet