Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY B33D-125-2-344BK trådmerkingshylser 2 tommers bredde x 23/64 tommers høyde | AH3CGG 31DJ27

BRADY B33D-125-2-344BK trådmerkehylser 2 tommers bredde x 23/64 tommers høyde

På lager
Vare: AH3CGG Modell: B33D-125-2-344BKKryssref: 31DJ27

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 180 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWire Merking ermer
FARGESvart
Høyde23 / 64 "
Etiketter per rull1000
MaterialePermaSleeve (R)
Maks. Ledningsstørrelse7 / 64 "
Min. Ledningsstørrelse3 / 64 "
Krympeforhold3:1
Temp. Område-67 grader til 275 grader F
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3455
Skipets høyde (cm)28.07
Skipets lengde (cm)13.34
Skipets bredde (cm)27.56
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeFARGEHøydeBreddeEtiketter per rullMaterialeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelsePris
BRADY HX-094-2-WT Wire Marking Sleeves Hvit 2 tommers bredde | AG9VKE 22MZ10 HX-094-2-WT-40 til 248 grader FHvit13 / 64 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX Ensidig varmekrympepolyolefin0.08 "0.047 "24 246 NOK
BRADY HX-094-2-YL Wire Marking Sleeves Yellow 2 inch Width | AG9VKF 22MZ11 HX-094-2-YL-40 til 248 grader FGul13 / 64 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX Ensidig varmekrympepolyolefin0.08 "0.047 "23 767 NOK
BRADY HX-125-2-WT trådmerkingshylser hvit 2 tommers bredde | AG9VKG 22MZ12 HX-125-2-WT-40 til 248 grader FHvit1 / 4 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX Ensidig varmekrympepolyolefin0.11 "0.062 "24 907 NOK
BRADY HX-125-2-YL Wire Marking Sleeves Yellow 2 inch Width | AG9VKH 22MZ13 HX-125-2-YL-40 til 248 grader FGul1 / 4 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX Ensidig varmekrympepolyolefin0.11 "0.062 "26 017 NOK
BRADY HX-187-2-WT Wire Marking Sleeves White 2 inch Width | AG9VKJ 22MZ14 HX-187-2-WT-40 til 248 grader FHvit21 / 64 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX Ensidig varmekrympepolyolefin0.151 "0.094 "30 984 NOK
BRADY HX-187-2-YL trådmerkingshylser gul 2 tommers bredde | AG9VKK 22MZ15 HX-187-2-YL-40 til 248 grader FGul21 / 64 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX Ensidig varmekrympepolyolefin0.151 "0.094 "34 212 NOK
BRADY HX-250-2-WT trådmerkingshylser hvit 2 tommers bredde | AG9VKL 22MZ16 HX-250-2-WT-40 til 248 grader FHvit7 / 16 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX Ensidig varmekrympepolyolefin0.215 "0.125 "17 823 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY B33D-125-2-344BK trådmerkehylser 2 tommers bredde x 23/64 tommers høyde
12 180 NOK / enhet