Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY B30-R6400 båndkassett 3-1/4 x 6-7/8 x 9 tommer | AB6JTL 21U478

BRADY B30-R6400 båndkassett 3-1/4 x 6-7/8 x 9 tommer

På lager
Vare: AB6JTL Modell: B30-R6400Kryssreferanse: 21U478

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 329 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBåndkassett
FARGESvart
Lengde200ft.
Bredde4 1 / 3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3555
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode3215905000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeBreddePris
BRADY 52042 Båndkassett 290 fot lengde svart - pakke med 2 | AA8WYY 1AMV4 52042Svart290ft.4.437 "4 750 NOK
BRADY 52044 båndkassett, hvit, 4-2/5 "bredde, Pk 2 | AA8WYZ 1AMV5 52044Hvit290ft.4.437 "4 750 NOK
BRADY 52045 båndkassett 290 fotlengde rød - pakke med 2 | AA8WZA 1AMV6 52045Rød290ft.4.437 "4 750 NOK
BRADY 52047 Båndkassett 290 fot lengde - pakke med 2 | AA8WZB 1AMV7 52047Blå290ft.4.437 "4 750 NOK
BRADY 52059 Båndkassett 4-2/5 tommers bredde - pakke med 2 | AA8WZC 1AMV8 52059Grønn290ft.4.437 "4 750 NOK
BRADY 51448 Båndkassett 200 fot Lengde 8-4/5 tommers bredde | AA8XEW 1ANA8 51448Svart / rød / blå / oransje200ft.8.75 "8 816 NOK
BRADY 105031 Fargebåndpatron svart 4-2 / ​​5 tommers bredde - pakke med 2 | AA9WWK 1HBL4 105031Svart290ft.4.437 "3 339 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY B30-R6400 båndkassett 3-1/4 x 6-7/8 x 9 tommer
1 329 NOK / enhet