Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 86487 Advarselsmerke 7 x 4 tommer Svart/gul Hd Polyester - Pakke med 10 | AF4APU 8NC29

BRADY 86487 Advarselsmerke 7 x 4 tommer svart/gul Hd-polyester - pakke med 10

På lager
Vare: AF4APU Modell: 86487Kryssreferanse: 8NC29

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

476NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsiktighetsmerke
Høyde7"
Hullstørrelse3 / 8 "
Forklaring / bakgrunnsfargeSvart / Gul
MaterialeKraftig polyester
Revers Side LegendIkke fjern denne taggen
Bredde4"
Tåler trekkraft50 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode4911998000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
BRADY 86494 Advarselsmerke 7 x 4 tommer Svart/gul Hd Polyester - Pakke med 10 | AF4ANN 8NAN1 86494562NOK
BRADY 86485 Advarselsmerke 7 x 4 tommer Svart/gul Hd Polyester - Pakke med 10 | AF4ZWG 9TDL2 86485529NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 86487 Advarselsmerke 7 x 4 tommer svart/gul Hd-polyester - pakke med 10
476NOK / enhet