Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 8210-S Brevetikett S 2-3/4 tommers høyde x 1-13/16 tommers bredde PK10 | AH3JZE 32MH86

BRADY 8210-S brevetikett S 2-3/4 tommers høyde x 1-13/16 tommers bredde PK10

På lager
Vare: AH3JZE Modell: 8210-SKryssref.: 32MH86

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrevetikett
BakgrunnsfargeHvit
CharacterS
Character Høyde2"
Tegnbredde1 9 / 16 "
KlasseIkke reflekterende
Innendørs / utendørs brukInnendørs / utendørs
ForklaringsfargeSvart
Markører per kort1
MaterialeVinyl
Antall kort10
Total høyde2.75 "
Samlet bredde1 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)9.53
Skipets bredde (cm)6.35
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnendørs / utendørs brukBakgrunnsfargeCharacterForklaringsfargeMarkører per kortMaterialeAntall kortTotal høydePris
BRADY 5000-DSH Reflekterende tall og bokstaver - Pakke med 25 | AA6RDN 14R085 5000-DSH--Dash--Ingeniørkarakter reflekterende ark-2.875 "749NOK
BRADY 1530 -A Numbers And Letters Kit A - Pakke med 10 | AE8MEP 6E292 1530-A--A--Vinyl101.5 "203NOK
BRADY 3440-A bokstavetikett 1-15/16 tommers høyde karakter vinyl | AG9KJR 20TA92 3440-Ainnendørs OnlyGulASvart10Vinyl12.25 "121NOK
BRADY 3440-Q bokstavetikett 1-15/16 tommers høyde karakter vinyl | AG9KJV 20TA95 3440-Qinnendørs OnlyGulQSvart10Vinyl12.25 "121NOK
BRADY 3440-R bokstavetikett 1-15/16 tommers høyde karakter vinyl | AG9KJW 20TA96 3440-Rinnendørs OnlyGulRSvart10Vinyl12.25 "121NOK
BRADY 3440-S brevetikett 1-15/16 tommers høyde karakter vinyl | AG9KJX 20TA97 3440-Sinnendørs OnlyGulSSvart10Vinyl12.25 "121NOK
BRADY 3440-T bokstavetikett 1-15/16 tommers høyde karakter vinyl | AG9KJY 20TA98 3440-Tinnendørs OnlyGulTSvart10Vinyl12.25 "121NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 8210-S brevetikett S 2-3/4 tommers høyde x 1-13/16 tommers bredde PK10
20NOK / enhet