Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7075-3C Rørmarkør avionisert vannforsyning til 3/4 | AE2ZRN 5ACU9

BRADY 7075-3C Pipe Marker Avionisert vannforsyning til 3/4

På lager
Vare: AE2ZRN Modell: 7075-3CKryssreferanse: 5ACU9
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
5NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD3/4 "og mindre
Høyde2.25 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort3
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)6.22
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)37.59
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 7075-4 Rørmarkør Avionisert vannforsyning Grønn | AE2ZRP 5ACV0 7075-43/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"188NOK
BRADY 4173-A Rørmarkør Avionisert vannforsyning Grønn | AF3TWQ 8CX10 4173-A3/4 to 1-3/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-86NOK
BRADY 4173-B Rørmarkør Avionisert vannforsyning Grønn | AF4CJP 8PLY0 4173-B1-1/2 to 2-3/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-112NOK
BRADY 4173-C Rørmarkør Avionisert vannforsyning Grønn | AF4PDY 9E356 4173-C2-1/2 to 3-7/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-213NOK
BRADY 4173-D rørmarkør avionisert vannforsyning 4 til 6 tommer | AF4VEE 9LDC1 4173-D4 til 6 "-Klipse på-Opprullet trykt plastark-223NOK
BRADY 4173-H Rørmarkør Avionisert vannforsyning 10 til 15 | AF4VLF 9LF84 4173-H10 til 15 "-Strap-On-Trykt plastark-418NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7075-3C Pipe Marker Avionisert vannforsyning til 3/4
5NOK / enhet