Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4173-A Rørmarkør Avionisert vannforsyning Grønn | AF3TWQ 8CX10

BRADY 4173-A Pipe Marker Deionized Water Supply Green

På lager
Vare: AF3TWQ Modell: 4173-AKryssreferanse: 8CX10

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
86NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD3/4 to 1-3/8"
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeOpprullet trykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.16
Skipets lengde (cm)2.29
Skipets bredde (cm)20.19
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 7075-3C Rørmarkør avionisert vannforsyning til 3/4 | AE2ZRN 5ACU9 7075-3C3/4 "og mindre2.25 "Selvklebende3Trykkfølsom vinyl2.75 "5NOK
BRADY 7075-4 Rørmarkør Avionisert vannforsyning Grønn | AE2ZRP 5ACV0 7075-43/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"188NOK
BRADY 4173-B Rørmarkør Avionisert vannforsyning Grønn | AF4CJP 8PLY0 4173-B1-1/2 to 2-3/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-112NOK
BRADY 4173-C Rørmarkør Avionisert vannforsyning Grønn | AF4PDY 9E356 4173-C2-1/2 to 3-7/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-213NOK
BRADY 4173-D rørmarkør avionisert vannforsyning 4 til 6 tommer | AF4VEE 9LDC1 4173-D4 til 6 "-Klipse på-Opprullet trykt plastark-223NOK
BRADY 4173-H Rørmarkør Avionisert vannforsyning 10 til 15 | AF4VLF 9LF84 4173-H10 til 15 "-Strap-On-Trykt plastark-418NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4173-A Pipe Marker Deionized Water Supply Green
86NOK / enhet