Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7074-3C Pipe Marker Avionisert vann Retur til 3/4 | AE2ZRJ 5ACU5

BRADY 7074-3C Pipe Marker Avionisert vann tilbake til 3/4

På lager
Vare: AE2ZRJ Modell: 7074-3CKryssreferanse: 5ACU5
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
5NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD3/4 "og mindre
Høyde2.25 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort3
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)6.22
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)37.59
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 7074-1 Pipe Marker Avionisert vann retur Grønn | AE2ZRG 5ACU3 7074-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "5NOK
BRADY 7074-4 Pipe Marker Avionisert vann retur Grønn | AE2ZRK 5ACU6 7074-43/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"5NOK
BRADY 4172-B Pipe Marker Avionisert vann retur Grønn | AF3TGT 8CT65 4172-B1-1/2 to 2-3/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-113NOK
BRADY 4172-A Pipe Marker Avionisert vann retur Grønn | AF3TWP 8CX09 4172-A3/4 to 1-3/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-83NOK
BRADY 4172-C Pipe Marker Avionisert vann retur Grønn | AF4UFU 9KAU3 4172-C2-1/2 to 3-7/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-205NOK
BRADY 4172-D Rørmarkør Avionisert vannretur 4 til 6 tommer | AF4WCP 9MCF7 4172-D4 til 6 "-Klipse på-Opprullet trykt plastark-221NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7074-3C Pipe Marker Avionisert vann tilbake til 3/4
5NOK / enhet