Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4172-D Rørmarkør Avionisert vannretur 4 til 6 tommer | AF4WCP 9MCF7

BRADY 4172-D Pipe Marker Avionisert vannretur 4 til 6 tommer

På lager
Vare: AF4WCP Modell: 4172-DKryssreferanse: 9MCF7

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
221NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD4 til 6 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeOpprullet trykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)6.99
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 7074-1 Pipe Marker Avionisert vann retur Grønn | AE2ZRG 5ACU3 7074-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "5NOK
BRADY 7074-3C Pipe Marker Avionisert vann Retur til 3/4 | AE2ZRJ 5ACU5 7074-3C3/4 "og mindre2.25 "Selvklebende3Trykkfølsom vinyl2.25 "5NOK
BRADY 7074-4 Pipe Marker Avionisert vann retur Grønn | AE2ZRK 5ACU6 7074-43/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"5NOK
BRADY 4172-B Pipe Marker Avionisert vann retur Grønn | AF3TGT 8CT65 4172-B1-1/2 to 2-3/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-113NOK
BRADY 4172-A Pipe Marker Avionisert vann retur Grønn | AF3TWP 8CX09 4172-A3/4 to 1-3/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-83NOK
BRADY 4172-C Pipe Marker Avionisert vann retur Grønn | AF4UFU 9KAU3 4172-C2-1/2 to 3-7/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-205NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4172-D Pipe Marker Avionisert vannretur 4 til 6 tommer
221NOK / enhet