Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7061-3C Rørmarkør kondensat Y 3/4 tomme eller mindre | AE2ZQA 5ACP4

BRADY 7061-3C Rørmarkørkondensat Y 3/4 tomme eller mindre

På lager
Vare: AE2ZQA Modell: 7061-3CKryssreferanse: 5ACP4
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
5NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD3/4 "og mindre
Høyde2.25 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort3
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)6.22
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)37.59
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 5662-HPHV rørmarkør kondensat Y 8 tommer eller større | AA6MQE 14H799 5662-HPHV32 "Gul8 "og større4.25 "SvartStrap-On-Polyester over laminat på glassfiberplastbærer424NOK
BRADY 5662-I Rørmarkør Kondensat Y 1-1 / 2 Til 2-3 / 8 In | AA6MQF 14H801 5662-I8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester169NOK
BRADY 5662-II Rørmarkerings kondensat Y 2-1 / 2 til 7-7 / 8 tommer | AA6MQG 14H802 II-566212 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester312NOK
BRADY 5662-O Rørmarkør Kondensat Y 1/2 til 1-3 / 8 In | AA6MQH 14H803 5662-O8"Gul-5"SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester170NOK
BRADY 7347-4 Rørmarkør Kondensat Br 3/4 Til 2-3/8 In | AC9HYA 3GTP9 7347-47"brun3/4" to 2-3/8"1.125 "HvitSelvklebende4Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 4313-C Rørmarkør Kondensat Br 2-1 / 2 Til 3-7 / 8 In | AC9JCG 3GUF3 4313-C2.5 "brun2-1/2 to 3-7/8"2.5 "HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark200NOK
BRADY 7061-1 Rørmarkør Kondensat Gul 2-1/2 Til 7-7/8 In | AD9JKF 4T587 7061-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl5NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7061-3C Rørmarkørkondensat Y 3/4 tomme eller mindre
5NOK / enhet