Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7054-1HV Pipe Marker City Water Green 8 tommer eller større | AE9WVV 6N628

BRADY 7054-1HV Pipe Marker City Water Green 8 Inch Or Greater

På lager
Vare: AE9WVV Modell: 7054-1HVKryssref: 6N628
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
11NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD8 "og større
Høyde2.25 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort1
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)0.2
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 5655-HPHV Rørmarkør City Water Green 8 tommers eller større | AA6MPT 14H788 5655-HPHV8 "og større4.25 "Strap-On-Polyester over laminat på glassfiberplastbærer32 "555NOK
BRADY 5655-I Pipe Marker City Water Green 1-1 / 2 Til 2-3 / 8 In | AA6MPU 14H789 5655-I1-1/2 to 2-3/8"9"Klipse på-PVF overlaminert polyester8"170NOK
BRADY 5655-II Rørmarkør City Water Green 2-1/2 To 7-7/8 In | AA6MPV 14H790 II-56552-1/2" to 7-7/8"27.5 "Klipse på-PVF overlaminert polyester12 "314NOK
BRADY 5655-O Rørmarkør By Vann Grønn 1/2 Til 1-3/8 In | AA6MPW 14H791 5655-O-5"Klipse på-PVF overlaminert polyester8"172NOK
BRADY 7054-1 Rørmarkør By Vanngrønn 2-1 / 2 Til 7-7 / 8 In | AD9JJV 4T577 7054-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "5NOK
BRADY 7054-4 Rørmarkør By Vanngrønn 3/4 Til 2-3 / 8 In | AD9JJW 4T578 7054-43/4" to 2-3/8"2.25 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"5NOK
BRADY 7054-3C Pipe Marker City Water Green 3/4 inch or less | AE2ZPL 5ACN1 7054-3C3/4 "og mindre2.25 "Selvklebende3Trykkfølsom vinyl2.75 "5NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7054-1HV Pipe Marker City Water Green 8 Inch Or Greater
11NOK / enhet