Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 5655-O Rørmarkør By Vann Grønn 1/2 Til 1-3/8 In | AA6MPW 14H791

BRADY 5655-O Pipe Marker City Water Green 1/2 To 1-3/8 In

På lager
Vare: AA6MPW Modell: 5655-OKryssreferanse: 14H791
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
173NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Høyde5"
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialePVF overlaminert polyester
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode4911998000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 5655-HPHV Rørmarkør City Water Green 8 tommers eller større | AA6MPT 14H788 5655-HPHV8 "og større4.25 "Strap-On-Polyester over laminat på glassfiberplastbærer32 "555NOK
BRADY 5655-I Pipe Marker City Water Green 1-1 / 2 Til 2-3 / 8 In | AA6MPU 14H789 5655-I1-1/2 to 2-3/8"9"Klipse på-PVF overlaminert polyester8"172NOK
BRADY 5655-II Rørmarkør City Water Green 2-1/2 To 7-7/8 In | AA6MPV 14H790 II-56552-1/2" to 7-7/8"27.5 "Klipse på-PVF overlaminert polyester12 "317NOK
BRADY 7054-1 Rørmarkør By Vanngrønn 2-1 / 2 Til 7-7 / 8 In | AD9JJV 4T577 7054-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "189NOK
BRADY 7054-4 Rørmarkør By Vanngrønn 3/4 Til 2-3 / 8 In | AD9JJW 4T578 7054-43/4" to 2-3/8"2.25 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"189NOK
BRADY 7054-3C Pipe Marker City Water Green 3/4 inch or less | AE2ZPL 5ACN1 7054-3C3/4 "og mindre2.25 "Selvklebende3Trykkfølsom vinyl2.75 "189NOK
BRADY 4028-F Rørmarkør By Vanngrønn 6 til 7-7 / 8 tommer | AE4KMB 5LEP2 4028-F6 "til 7-7 / 8"8"Strap-On1Trykt plastark8"187NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 5655-O Pipe Marker City Water Green 1/2 To 1-3/8 In
173NOK / enhet