Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 66053 Danger Tag 5-3/4 x 3 tommer Osha Messing - Pakke med 25 | AD2VYW 3VAV5

BRADY 66053 Danger Tag 5-3/4 x 3 tommer Osha Messing - pakke med 25

På lager
Vare: AD2VYW Modell: 66053Kryssreferanse: 3VAV5
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
853NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFare Tag
grommetMessing
Høyde5.75 "
Hullstørrelse3 / 8 "
Forklaring / bakgrunnsfargeSvart, rød / hvit
MaterialeØkonomisk polyester
Revers Side LegendDenne energikilden har blitt låst ute! Uautorisert fjerning av denne låsen/brikken kan føre til umiddelbar utladning. Merknader
Bredde3"
Tåler trekkraft75 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)21.46
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode4911998000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBakgrunnsfargegrommetHøydeMaterialeRevers Side LegendPris
BRADY 66063 Danger Tag 5-3/4 x 3 tommer Osha Messing - Pakke med 25 | AD2VYL 3VAU5 66063-Messing5.75 "Økonomisk polyester-577NOK
BRADY 66051 Danger Tag 5-3/4 x 3 tommer Osha Metrisk - Pakke med 25 | AD2VYU 3VAV3 66051-Metal5.5 "Økonomisk polyester-592NOK
BRADY 66067 Danger Tag 5-3/4 x 3 tommer Osha Messing - Pakke med 25 | AD2VZD 3VAW3 66067-Messing5.5 "Økonomisk polyester-590NOK
BRADY 66061 Danger Tag 5-3/4 x 3 tommer Osha Metrisk - Pakke med 25 | AD2VZF 3VAW5 66061-Metal5.5 "Økonomisk polyester-495NOK
BRADY 65270 Danger Tag 5-1/2 tommers høyde x 3 tommers bredde poly messing PK25 | AG9KVG 20TJ20 65270Rød, Hvit-5.5 "polyesterDanger1 138 NOK
BRADY 65357 Danger Tag 5-1/2 tommers høyde x 3 tommers bredde poly messing PK25 | AG9KVH 20TJ21 65357Hvit-5.5 "polyesterFare Ikke fjern denne taggen878NOK
BRADY 76184 Danger Tag 5-1/2 tommers høyde x 3 tommers bredde poly messing PK25 | AG9KVM 20TJ25 76184Hvit-5.5 "polyesterFare Ikke fjern denne taggen803NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 66053 Danger Tag 5-3/4 x 3 tommer Osha Messing - pakke med 25
853NOK / enhet