Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 60232 Etikett PS Vinyl 8 Tommer Høyde x 8 Tommer Bredde Haz Area PK10 | AH4ZJZ 35RZ75

BRADY 60232 Etikett PS Vinyl 8 tomme Høyde x 8 tomme Bredde Haz Area PK10

På lager
Vare: AH4ZJZ Modell: 60232Kryssreferanse: 35RZ75

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 015 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEtiketten
AdhesiveJa
BakgrunnsfargeGul
HeaderIngen overskrift
Høyde8"
Innendørs / utendørs brukInnendørs / utendørs
SpråkIngen tekst
ForklaringsfargeSvart
Legend stilsymbol
MaterialeVinyl
MetalldetekterbarNei
Antall etiketter10
FormTriangle
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)1.65
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)23.75
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Skriv på Surface: Nei
    • Laminerte: Nei

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargeHøydeSpråkForklaringsfargeLegend stilMaterialeFormPris
BRADY 110746 Etikett 3-1 / 2 tommer høyde x 5 tommer bredde svart / gul PK10 | AH3JWG 32MH19 1107465"Gul3.5 "EngelskSvartTekst og symbolpolyesterrektangel572NOK
BRADY 110762 Etikett 3-1 / 2 tommer høyde x 5 tommer bredde polyester PK10 | AH3JWH 32MH20 1107625"-3.5 "Engelsk-tekstpolyesterrektangel601NOK
BRADY 110763 Etikett Assorted Legends PK10 | AH3JWJ 32MH21 1107635"-3.5 "Engelsk-Tekst og symbolpolyesterrektangel566NOK
BRADY LID-3 Etikett 3/4 tommer høyde x 4-1 / 2 tommer bredde polyester PK25 | AH3KBH 32MJ41 Lokk-34.5 "Hvit3 / 4 "EngelskSvartTekst og symbolpolyesterrektangel266NOK
BRADY SL-1 Etikettinformasjon 1-13 / 16 tommer høyde x 2-1 / 2 tommer bredde | AH3YWH 33VG42 SL-12.5 "oransje1 13 / 16 "EngelskSvartTekst og symbolPapirrektangel1 524 NOK
BRADY SL-6 Etikettinformasjon 4 tommer høyde x 4 tommer bredde | AH3YWJ 33VG43 SL-64"Gul4"EngelskSvartTekst og symbolPapirrektangel2 607 NOK
BRADY 87029 Etikett PS Vinyl 1 tommer høyde x 2 tommer bredde 9 etiketter | AH4ZJA 35RZ53 870292"Gul1"EngelskSvartTekst og symbolVinylrektangel307NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 60232 Etikett PS Vinyl 8 tomme Høyde x 8 tomme Bredde Haz Area PK10
3 015 NOK / enhet