Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1EGT6 Relé Socket Module 2pin 240vac / vdc | AA9PBP

DAYTON 1EGT6 Relé Socket Module 2pin 240vac/vdc

På lager
Vare: AA9PBP Modell: 1EGT6

Få tak i det Mai 20, mandag
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
14NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtvidelsesmodul
Dybde1.1 "
Lengde0.3 "
typenMetalloksidvaristor, 240 VAC/VDC
Bredde0.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8536698000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
DAYTON 1EGT1 Relé Socket Module Diode 2pin 6-250vdc | AA9PBJ 1EGT1Diode, 6-250 VDC26NOK
DAYTON 1EGT2 Relé Socket Module Led 2pin 120/240 | AA9PBK 1EGT2LED, 120/240 VAC/VDC4NOK
DAYTON 1EGT3 Relé Socket Module Led 2pin 24vac / vdc | AA9PBL 1EGT3LED, 24 VAC/VDC26NOK
DAYTON 1EGT4 Relé Socket Module 2pin 120vac / vdc | AA9PBM 1EGT4Metalloksidvaristor, 120 VAC/VDC33NOK
DAYTON 1EGT5 Relé Socket Module 2pin 24vac / vdc | AA9PBN 1EGT5Metalloksidvaristor, 24 VAC/VDC33NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1EGT6 Relé Socket Module 2pin 240vac/vdc
14NOK / enhet