Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4261-D Rørmarkør Potable Green 4 To 6 In | AF4JUJ 8YE22

BRADY 4261-D Pipe Marker Potable Green 4 To 6 In

På lager
Vare: AF4JUJ Modell: 4261-DKryssreferanse: 8YE22
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
223NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD4 til 6 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeOpprullet trykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)6.99
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODMarkørvedleggstilMaterialePris
BRADY 4261-A Rørmarkør Drikkelig grønn 3/4 til 1-3 / 8 tommer | AF3TUC 8CWE2 4261-A3/4 to 1-3/8"Klipse påOpprullet trykt plastark103NOK
BRADY 4261-F Rørmarkør Potable Green 6 To 7-7/8 In | AF4ARD 8NCP2 4261-F6 til 7-7 / 8 "Strap-OnTrykt plastark231NOK
BRADY 4261-G Rørmarkør Drikkbar Grønn 8 Til 9-7/8 In | AF4EKH 8TPR2 4261-G8 til 9-7 / 8 "Strap-OnTrykt plastark335NOK
BRADY 7217-4 Rørmarkør Drikkbar Grønn 3/4 Til 2-3/8 In | AF4PCA 9E197 7217-43/4 to 2-3/8"SelvklebendeTrykkfølsom vinyl189NOK
BRADY 4261-B Pipe Marker Drikkegrønn 1-1/2 Til 2-3/8 In | AF4ZWH 9TDL3 4261-B1-1/2 to 2-3/8"Klipse påOpprullet trykt plastark114NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4261-D Pipe Marker Potable Green 4 To 6 In
223NOK / enhet