Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4261-B Pipe Marker Drikkegrønn 1-1/2 Til 2-3/8 In | AF4ZWH 9TDL3

BRADY 4261-B rørmarkør drikkegrønn 1-1/2 til 2-3/8 tommer

På lager
Vare: AF4ZWH Modell: 4261-BKryssreferanse: 9TDL3
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
114NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD1-1/2 to 2-3/8"
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeOpprullet trykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)19.94
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODMarkørvedleggstilMaterialePris
BRADY 4261-A Rørmarkør Drikkelig grønn 3/4 til 1-3 / 8 tommer | AF3TUC 8CWE2 4261-A3/4 to 1-3/8"Klipse påOpprullet trykt plastark103NOK
BRADY 4261-F Rørmarkør Potable Green 6 To 7-7/8 In | AF4ARD 8NCP2 4261-F6 til 7-7 / 8 "Strap-OnTrykt plastark231NOK
BRADY 4261-G Rørmarkør Drikkbar Grønn 8 Til 9-7/8 In | AF4EKH 8TPR2 4261-G8 til 9-7 / 8 "Strap-OnTrykt plastark335NOK
BRADY 4261-D Rørmarkør Potable Green 4 To 6 In | AF4JUJ 8YE22 4261-D4 til 6 "Klipse påOpprullet trykt plastark223NOK
BRADY 7217-4 Rørmarkør Drikkbar Grønn 3/4 Til 2-3/8 In | AF4PCA 9E197 7217-43/4 to 2-3/8"SelvklebendeTrykkfølsom vinyl189NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4261-B rørmarkør drikkegrønn 1-1/2 til 2-3/8 tommer
114NOK / enhet