Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4185-A Pipe Marker Brann Hoved Rød 3/4 Til 1-3/8 In | AF3TUB 8CWD9

BRADY 4185-A Pipe Marker Brann Hoved Rød 3/4 Til 1-3/8 In

På lager
Vare: AF3TUB Modell: 4185-AKryssreferanse: 8CWD9

Få tak i det Mai 6, mandag
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
226NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeRød
Passer til rør OD3/4 to 1-3/8"
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeOpprullet trykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)2.16
Skipets lengde (cm)2.29
Skipets bredde (cm)20.19
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODMarkørvedleggstilMaterialeBreddePris
BRADY 7109-1HV Rørmarkør Brannhoved Rød 8 tommer eller større | AF3TJW 8CTT1 7109-1HV8 "og størreSelvklebendeTrykkfølsom vinyl24 "228NOK
BRADY 4185-H Rørmarkør Brann Hovedrød 10 til 15 tommer | AF4CKU 8PME8 4185-H10 til 15 "Strap-OnTrykt plastark-428NOK
BRADY 7109-1 Rørmarkør Brannhoved R 2-1 / 2 Til 7-7 / 8 In | AF4GHL 8VX79 7109-12-1/2" to 7-7/8"SelvklebendeTrykkfølsom vinyl14 "201NOK
BRADY 4185-B Rørmarkør Brannhoved R 1-1 / 2 Til 2-3 / 8 In | AF4HNG 8XCD4 4185-B1-1/2 to 2-3/8"Klipse påOpprullet trykt plastark-270NOK
BRADY 4185-C Rørmarkør Brannhoved R 2-1 / 2 Til 3-7 / 8 In | AF4PBH 9E049 4185-C2-1/2 to 3-7/8"Klipse påOpprullet trykt plastark-211NOK
BRADY 4185-D Pipe Marker Fire Main Rød 4 Til 6 In | AF4VJR 9LEV9 4185-D4 til 6 "Klipse påOpprullet trykt plastark-226NOK
BRADY 4185-F Pipe Marker Fire Main Rød 6 Til 7-7/8 In | AF4WHC 9MDT7 4185-F6 til 7-7 / 8 "Strap-OnTrykt plastark-237NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4185-A Pipe Marker Brann Hoved Rød 3/4 Til 1-3/8 In
226NOK / enhet