Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4143-F Pipe Marker Tower Water Return 6 To 7-7/8 In | AE4KWX 5LFL7

BRADY 4143-F Pipe Marker Tower Water Return 6 To 7-7/8 In

På lager
Vare: AE4KWX Modell: 4143-FKryssreferanse: 5LFL7
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
234NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD6 "til 7-7 / 8"
Høyde8"
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilStrap-On
Markører per kort1
MaterialeTrykt plastark
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 7286-1 Pipe Marker Tower Water Return 2-1/2 Til 7-7/8 | AE3ACJ 5ADZ1 7286-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "5NOK
BRADY 7286-1HV Rørmarkørtårn Vannretur 8 tommer eller større | AE3ACK 5ADZ2 7286-1HV8 "og større4"Selvklebende1Trykkfølsom vinyl24 "228NOK
BRADY 7286-4 Pipe Marker Tower Water Retur 3/4 Til 2-3/8 | AE3ACM 5ADZ4 7286-43/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"5NOK
BRADY 4143-A Pipe Marker Tower Water Retur 3/4 Til 1-3/8 | AE3ZJV 5GXX0 4143-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Klipse på-Opprullet trykt plastark13 / 16 "112NOK
BRADY 4143-B Pipe Marker Tower Vannretur 1-1/2 Til 2-3/8 | AE3ZJW 5GXX1 4143-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Klipse på-Opprullet trykt plastark7 / 8 "117NOK
BRADY 4143-C Pipe Marker Tower Vannretur 2-1/2 Til 3-7/8 | AE4KDT 5LDW0 4143-C2-1/2 to 3-7/8"2"Klipse på-Opprullet trykt plastark2"208NOK
BRADY 4143-D Pipe Marker Tower Water Return Green 4 Til 6 In | AE4KDU 5LDW1 4143-D4 til 6 "2 13 / 16 "Klipse på-Opprullet trykt plastark2 13 / 16 "227NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4143-F Pipe Marker Tower Water Return 6 To 7-7/8 In
234NOK / enhet