Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4055-H Pipe Marker Drain Green 10 To 15 In | AE4KPN 5LEX1

BRADY 4055-H Pipe Marker Drain Green 10 To 15 In

På lager
Vare: AE4KPN Modell: 4055-HKryssreferanse: 5LEX1

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
426NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD10 "til 15"
Høyde9 5 / 16 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilStrap-On
Markører per kort1
MaterialeTrykt plastark
Bredde9 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 5678-HPHV Pipe Marker Drain Green 8 inch or Greater | AA6MRU 14H836 5678-HPHV32 "Grønn8 "og større4.25 "HvitStrap-On-Polyester over laminat på glassfiberplastbærer566NOK
BRADY 5678-I Pipe Marker Drain Green 1-1 / 2 To 2-3 / 8 In | AA6MRV 14H837 5678-I8"Grønn1-1/2 to 2-3/8"9"HvitKlipse på-PVF overlaminert polyester171NOK
BRADY 5678-II Rørmarkør Drain Green 2-1/2 To 7-7/8 In | AA6MRW 14H838 II-567812 "Grønn2-1/2" to 7-7/8"27.5 "HvitKlipse på-PVF overlaminert polyester250NOK
BRADY 5678-O Pipe Marker Drain Green 1/2 til 1-3 / 8 In | AA6MRX 14H839 5678-O8"Grønn-5"HvitKlipse på-PVF overlaminert polyester171NOK
BRADY 5679-O Pipe Marker Drain Yellow 1/2 To 1-3 / 8 In | AA6MRY 14H840 5679-O8"Gul1/2 to 1-3/8"5"SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester174NOK
BRADY 7090-3C Pipe Marker Drain Green 3/4 inch or less | AE2ZTG 5ACW9 7090-3C2.75 "Grønn3/4 "og mindre2.25 "HvitSelvklebende3Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 7091-1 Rørmarkør avløp Gul 2-1/2 Til 7-7/8 In | AE2ZTH 5ACX0 7091-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl5NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4055-H Pipe Marker Drain Green 10 To 15 In
426NOK / enhet