Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4041-D rørmarkør kondensator vannforsyning 4 til 6 tommer | AE3ZUW 5GYN3

BRADY 4041-D Pipe Marker Condenser Water Supply 4 To 6 In

På lager
Vare: AE3ZUW Modell: 4041-DKryssref: 5GYN3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

227NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD4 til 6 "
Høyde2 13 / 16 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilKlipse på
Markører per kort1
MaterialeOpprullet trykt plastark
Bredde2 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)6.99
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 7069-1 Pipe Marker Kondensator Vannforsyning Grønn | AE2ZQR 5ACR9 7069-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "5NOK
BRADY 7069-1HV Pipe Marker Kondensator Vannforsyning Grønn | AE2ZQT 5ACT0 7069-1HV8 "og større4"Selvklebende1Trykkfølsom vinyl24 "237NOK
BRADY 7069-3C Pipe Marker Kondensator Vannforsyning til 3/4 | AE2ZQU 5ACT1 7069-3C3/4 "og mindre2.25 "Selvklebende3Trykkfølsom vinyl2.75 "189NOK
BRADY 7069-4 Pipe Marker Kondensator Vannforsyning Grønn | AE2ZQV 5ACT2 7069-43/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"189NOK
BRADY 4041-A Pipe Marker Kondensator Vannforsyning Grønn | AE3ZFQ 5GXK8 4041-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Klipse på1Opprullet trykt plastark13 / 16 "98NOK
BRADY 4041-F Pipe Marker Kondensator Vannforsyning 6 Til 7-7/8 | AE4KNE 5LET9 4041-F6 "til 7-7 / 8"8"Strap-On1Trykt plastark8"243NOK
BRADY 4041-G Pipe Marker Kondensator Vannforsyning 8 Til 9-7/8 | AE4KNF 5LEU0 4041-G8 "til 9-7 / 8"10 "Strap-On1Trykt plastark10 "338NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4041-D Pipe Marker Condenser Water Supply 4 To 6 In
227NOK / enhet