Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4041-A Pipe Marker Kondensator Vannforsyning Grønn | AE3ZFQ 5GXK8

BRADY 4041-A Pipe Marker Condenser Water Supply Green

På lager
Vare: AE3ZFQ Modell: 4041-AKryssref: 5GXK8
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
242NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD3/4 to 1-3/8"
Høyde13 / 16 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilKlipse på
Markører per kort1
MaterialeOpprullet trykt plastark
Bredde13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 7069-1 Pipe Marker Kondensator Vannforsyning Grønn | AE2ZQR 5ACR9 7069-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "189NOK
BRADY 7069-1HV Pipe Marker Kondensator Vannforsyning Grønn | AE2ZQT 5ACT0 7069-1HV8 "og større4"Selvklebende1Trykkfølsom vinyl24 "237NOK
BRADY 7069-3C Pipe Marker Kondensator Vannforsyning til 3/4 | AE2ZQU 5ACT1 7069-3C3/4 "og mindre2.25 "Selvklebende3Trykkfølsom vinyl2.75 "189NOK
BRADY 7069-4 Pipe Marker Kondensator Vannforsyning Grønn | AE2ZQV 5ACT2 7069-43/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"189NOK
BRADY 4041-D rørmarkør kondensator vannforsyning 4 til 6 tommer | AE3ZUW 5GYN3 4041-D4 til 6 "2 13 / 16 "Klipse på1Opprullet trykt plastark2 13 / 16 "227NOK
BRADY 4041-F Pipe Marker Kondensator Vannforsyning 6 Til 7-7/8 | AE4KNE 5LET9 4041-F6 "til 7-7 / 8"8"Strap-On1Trykt plastark8"235NOK
BRADY 4041-G Pipe Marker Kondensator Vannforsyning 8 Til 9-7/8 | AE4KNF 5LEU0 4041-G8 "til 9-7 / 8"10 "Strap-On1Trykt plastark10 "338NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4041-A Pipe Marker Condenser Water Supply Green
242NOK / enhet