Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 3420-U Brevidentifikasjonskort U - Pakke med 32 | AD9JQV 4T724

BRADY 3420-U Letter Identification Card U - Pakke med 32

På lager
Vare: AD9JQV Modell: 3420-UKryssref: 4T724
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
183NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrevetikett
CharacterU
Character Høyde5 / 8 "
Tegnbredde9 / 16 "
FARGESvart på gul
MaterialeVinyl
Antall kort32
Total høyde3 / 4 "
Samlet bredde9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCharacterCharacter HøydeTegnbreddeTotal høydeSamlet breddePris
BRADY 3420-A Letter Identification Card A - Pakke med 32 | AD9JPY 4T704 3420-AA3 / 8 "11 / 32 "1 / 2 "11 / 32 "183NOK
BRADY 3420-B Letter Identification Card B - Pakke med 32 | AD9JPZ 4T705 3420-BB5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "183NOK
BRADY 3420 -C Letter Identification Card C - pakke med 32 | AD9JQA 4T706 3420-CC5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "183NOK
BRADY 3420-D brevidentifikasjonskort D - pakke med 32 | AD9JQB 4T707 3420-DD5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "183NOK
BRADY 3420 -E Letter Identification Card E - pakke med 32 | AD9JQC 4T708 3420-EE5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "183NOK
BRADY 3420 -F Letter Identification Card F - pakke med 32 | AD9JQD 4T709 3420-FF5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "183NOK
BRADY 3420-G Letter Identification Card G - Pakke med 32 | AD9JQE 4T710 3420-GG5 / 8 "9 / 16 "3 / 4 "9 / 16 "183NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 3420-U Letter Identification Card U - Pakke med 32
183NOK / enhet