Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 1550-9 Nummeretikett 9 1-1/2 tomme Bredde x 3-1/2 tomme Høyde | AH2BYT 24UZ07

BRADY 1550-9 Nummeretikett 9 1-1/2 tomme Bredde x 3-1/2 tomme Høyde

På lager
Vare: AH2BYT Modell: 1550-9Kryssreferanse: 24UZ07

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
134NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNummeretikett
BakgrunnsfargeGul
Character9
Character Høyde2 15 / 16 "
KlasseIkke reflekterende
Innendørs / utendørs brukInnendørs / utendørs
ForklaringsfargeSvart
Markører per kort6
MaterialeVinyl
Antall kort1
Total høyde3.5 "
Samlet bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)23.11
Skipets bredde (cm)10.41
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCharacterPris
BRADY 1550-0 Nummeretikett 0 1-1 / 2 tommer bredde x 3-1 / 2 tommer høyde | AH2BYH 24UY97 1550-0-134NOK
BRADY 1550-1 Nummeretikettkarakter1 6 Etikettmarkører | AH2BYJ 24UY98 1550-11134NOK
BRADY 1550-2 Nummeretikett 2 1-1/2 tommers bredde x 3-1/2 tommers høyde | AH2BYK 24UY99 1550-22134NOK
BRADY 1550-3 Nummeretikett 3 1-1 / 2 tommer bredde x 3-1 / 2 tommer høyde | AH2BYL 24UZ01 1550-33134NOK
BRADY 1550-4 Nummeretikett 4 1-1 / 2 tommer bredde x 3-1 / 2 tommer høyde | AH2BYM 24UZ02 1550-44134NOK
BRADY 1550-5 Nummeretikett 5 1-1 / 2 tommer bredde x 3-1 / 2 tommer høyde | AH2BYN 24UZ03 1550-55134NOK
BRADY 1550-6 Nummeretikett 6 1-1 / 2 tommer bredde x 3-1 / 2 tommer høyde | AH2BYP 24UZ04 1550-66134NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 1550-9 Nummeretikett 9 1-1/2 tomme Bredde x 3-1/2 tomme Høyde
134NOK / enhet