Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 133287 Hengelås Alike Nøkkel Aluminium Pk 3 | AF8BKQ 24UY66

BRADY 133287 Hengelås med nøkkel Aluminum Pk 3

På lager
Vare: AF8BKQ Modell: 133287Kryssreferanse: 24UY66
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
875NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengelås med tastatur
KroppsfargeSølv
Kroppshøyde1.437 "
Body MaterialAluminum
Kroppsstilrektangulær
Kroppens tykkelse5 / 8 "
Kroppsbredde1.25 "
Kontrollnøkkelregistrering påkrevdNei
Nøkkel TypeAlike tastet
Antall støtfangere0
Antall pins5
SjakkelkonfigurasjonÅpen
Sjakkel Dia.1 / 4 "
Sjakkelhøyde1"
SjakkelmaterialeStål
SjakeltypeÅpen
Sjakkelbredde3 / 4 "
Formrektangel
værbestandighetRustbestandig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8301100000

Produktvarianter

ProduktModellSjakkel Dia.KroppsfargeKroppshøydeSjakkelhøydeSjakkelmaterialeSjakeltypeFormværbestandighetPris
BRADY 118977 Hengelås tastet likt 2 tommers H 5-pinners stål - pakke med 3 | AC8EMQ 39N321 11897717 / 64 "Rød1 1 / 5 "2"Herdet stålUtvidetrektangulærKroppsplater belagt individuelt for overlegen rustbeskyttelse, og gir 13 ganger bedre korrosjonsbestandighet enn vanlige stållåser957NOK
BRADY 118973 Hengelås tastet likt 2 tommers H 5-pinners stål - pakke med 3 | AC8EMR 39N322 11897317 / 64 "Blå1 1 / 5 "2"Herdet stålUtvidetrektangulærKroppsplater belagt individuelt for overlegen rustbeskyttelse, og gir 13 ganger bedre korrosjonsbestandighet enn vanlige stållåser957NOK
BRADY 118981 Hengelås Keyed Alike 2 tommer H 5-pinners stål - pakke med 3 | AC8EMT 39N323 11898117 / 64 "Gul1 1 / 5 "2"Herdet stålUtvidetrektangulærKroppsplater belagt individuelt for overlegen rustbeskyttelse, og gir 13 ganger bedre korrosjonsbestandighet enn vanlige stållåser957NOK
BRADY 118975 Hengelås tastet likt 2 tommers H 5-pinners stål - pakke med 3 | AC8EMU 39N324 11897517 / 64 "Grønn1 1 / 5 "2"Herdet stålUtvidetrektangulærKroppsplater belagt individuelt for overlegen rustbeskyttelse, og gir 13 ganger bedre korrosjonsbestandighet enn vanlige stållåser957NOK
BRADY 118971 Hengelås tastet likt 2 tommers H 5-pinners stål - pakke med 3 | AC8EMV 39N325 11897117 / 64 "Svart1 1 / 5 "2"Herdet stålUtvidetrektangulærKroppsplater belagt individuelt for overlegen rustbeskyttelse, og gir 13 ganger bedre korrosjonsbestandighet enn vanlige stållåser957NOK
BRADY 123276 Hengelås tastet likt 2 tommers H 5-pinners stål - pakke med 3 | AC8EMW 39N326 12327617 / 64 "brun1 1 / 5 "2"Herdet stålUtvidetrektangulærKroppsplater belagt individuelt for overlegen rustbeskyttelse, og gir 13 ganger bedre korrosjonsbestandighet enn vanlige stållåser957NOK
BRADY 123277 Hengelås Keyed Alike 2 tommer H 5-pinners stål - pakke med 3 | AC8EMX 39N327 12327717 / 64 "Purple1 1 / 5 "2"Herdet stålUtvidetrektangulærKroppsplater belagt individuelt for overlegen rustbeskyttelse, og gir 13 ganger bedre korrosjonsbestandighet enn vanlige stållåser957NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 133287 Hengelås med nøkkel Aluminum Pk 3
875NOK / enhet