Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 118971 Hengelås tastet likt 2 tommers H 5-pinners stål - pakke med 3 | AC8EMV 39N325

BRADY 118971 Hengelås med lik nøkkel 2 tommer H 5-pins stål - pakke med 3

På lager
Vare: AC8EMV Modell: 118971Kryssref: 39N325
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
957NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengelås med tastatur
KroppsfargeSvart
Kroppsfinishlaminert
Kroppshøyde1 1 / 5 "
Body MaterialForsterket laminert stål
Kroppsstilrektangulær
Kroppens tykkelse1"
Kroppsbredde1 5 / 16 "
FARGESvart
Kontrollnøkkelregistrering påkrevdNei
Nøkkel TypeAlike tastet
TastingJa
Antall støtfangere1
Antall nøkler1
Antall pins5
Sikkerhetsnivåhøy sikkerhet
SjakkelkonfigurasjonUtvidet
Sjakkel Dia.17 / 64 "
Sjakkelhøyde2"
SjakkelmaterialeHerdet stål
SjakeltypeUtvidet
Sjakkelbredde3 / 4 "
Formrektangulær
værbestandighetKroppsplater belagt individuelt for overlegen rustbeskyttelse, og gir 13 ganger bedre korrosjonsbestandighet enn vanlige stållåser

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6165
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8301100000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSjakkel Dia.KroppsfargeKroppshøydeSjakkelhøydeSjakkelmaterialeSjakeltypeFormværbestandighetPris
BRADY 118977 Hengelås tastet likt 2 tommers H 5-pinners stål - pakke med 3 | AC8EMQ 39N321 11897717 / 64 "Rød1 1 / 5 "2"Herdet stålUtvidetrektangulærKroppsplater belagt individuelt for overlegen rustbeskyttelse, og gir 13 ganger bedre korrosjonsbestandighet enn vanlige stållåser957NOK
BRADY 118973 Hengelås tastet likt 2 tommers H 5-pinners stål - pakke med 3 | AC8EMR 39N322 11897317 / 64 "Blå1 1 / 5 "2"Herdet stålUtvidetrektangulærKroppsplater belagt individuelt for overlegen rustbeskyttelse, og gir 13 ganger bedre korrosjonsbestandighet enn vanlige stållåser957NOK
BRADY 118981 Hengelås Keyed Alike 2 tommer H 5-pinners stål - pakke med 3 | AC8EMT 39N323 11898117 / 64 "Gul1 1 / 5 "2"Herdet stålUtvidetrektangulærKroppsplater belagt individuelt for overlegen rustbeskyttelse, og gir 13 ganger bedre korrosjonsbestandighet enn vanlige stållåser957NOK
BRADY 118975 Hengelås tastet likt 2 tommers H 5-pinners stål - pakke med 3 | AC8EMU 39N324 11897517 / 64 "Grønn1 1 / 5 "2"Herdet stålUtvidetrektangulærKroppsplater belagt individuelt for overlegen rustbeskyttelse, og gir 13 ganger bedre korrosjonsbestandighet enn vanlige stållåser957NOK
BRADY 123276 Hengelås tastet likt 2 tommers H 5-pinners stål - pakke med 3 | AC8EMW 39N326 12327617 / 64 "brun1 1 / 5 "2"Herdet stålUtvidetrektangulærKroppsplater belagt individuelt for overlegen rustbeskyttelse, og gir 13 ganger bedre korrosjonsbestandighet enn vanlige stållåser957NOK
BRADY 123277 Hengelås Keyed Alike 2 tommer H 5-pinners stål - pakke med 3 | AC8EMX 39N327 12327717 / 64 "Purple1 1 / 5 "2"Herdet stålUtvidetrektangulærKroppsplater belagt individuelt for overlegen rustbeskyttelse, og gir 13 ganger bedre korrosjonsbestandighet enn vanlige stållåser957NOK
BRADY 118979 Hengelås like 2 tommer H 5 -pins stål - pakke med 3 | AC8EMY 39N328 11897917 / 64 "Hvit1 1 / 5 "2"Herdet stålUtvidetrektangulærKroppsplater belagt individuelt for overlegen rustbeskyttelse, og gir 13 ganger bedre korrosjonsbestandighet enn vanlige stållåser957NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 118971 Hengelås med lik nøkkel 2 tommer H 5-pins stål - pakke med 3
957NOK / enhet