Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 121062 resirkuleringsetikett 6 tommers diameter vinyl PK100 | AG9KTL 20TD73

BRADY 121062 Resirkuleringsetikett 6 tommers diameter vinyl PK100

På lager
Vare: AG9KTL Modell: 121062Kryssreferanse: 20TD73
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
2 099 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakResirkuleringsetikett
AdhesiveJa
BakgrunnsfargeHvit
HeaderMaterialer for resirkulering
Høyde6"
Innendørs / utendørs brukInnendørs / utendørs
SpråkEngelsk
ForklaringsfargeGrønn
Legend stilTekst og symbol
MaterialeVinyl
FormSquare
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6165
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)16
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Skriv på Surface: Ja
    • Laminerte: Nei

Produktvarianter

ProduktModellHøydeForklaring / bakgrunnsfargeBreddePris
BRADY 20636LFLS Gjenvinningsetikett Vinyl 10 tommer H - pakke med 5 | AF3NXT 8AA31 20636LFLS10 "Svart, grønn / hvit10 "1 066 NOK
BRADY 20640FLS Gjenvinningsetikett Vinyl 5 tommer bredde - pakke med 5 | AF3NXU 8AA35 20640FLS5"Svart, grønn / hvit5"465NOK
BRADY 20774FLS Gjenvinningsetikett 5 tommer H 5 tommer bredde - pakke med 5 | AF3NYA 8AA68 20774FLS5"Svart, grønn, rød / hvit5"455NOK
BRADY 18409LFLS Gjenvinningsetikett 10 tommer bredde 10 tommer H - pakke med 5 | AF3NYY 8AAE9 18409LFLS10 "Svart, grønn / hvit10 "1 873 NOK
BRADY 18410LFLS Resirkuleringsetikett 10 tommer H 10 tommers bredde - pakke med 5 | AF3NYZ 8AAH4 18410LFLS10 "Svart, grønn / hvit10 "1 873 NOK
BRADY 20640LFLS Resirkuleringsetikett 10 tommer H 10 tommers bredde - pakke med 5 | AF4FWB 8VKK4 20640LFLS10 "Svart, grønn / hvit10 "1 873 NOK
BRADY 20634FLS Resirkuleringsetikett Resirkulering Aluminium Pk5 | AF4KQM 8ZDU2 20634FLS5"Svart, grønn / hvit5"455NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 121062 Resirkuleringsetikett 6 tommers diameter vinyl PK100
2 099 NOK / enhet