BRADLEY S19-690 øyeskylleenhet, bærbar trykktank, 10 gallon kapasitet, rustfritt stål, 8 fots gjennomslange | AD9JCD 4T004

BRADLEY S19-690 øyenskylleenhet, bærbar trykktank, 10 gallon kapasitet, rustfritt stål, 8 fots gjennomslange

På lager
Vare: AD9JCD Modell: S19-690Kryssref: 4T004

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 168 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyevask m / skylleslange
Kuleventiltype1/2 "IPS forkromet messing
Kapasitet10 gal.
DekkerPopp av
Diameter12.25 "
Strømningshastighet0.4 gpm
Hode Dia.1"
Høyde39.75 "
TrykkportDekkpåfylling (ren luft) og trykkavlastning
TankmaterialeRustfritt stål
Vekt tom23 lb.
Vekt full86 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.85
Skipets høyde (cm)99.31
Skipets lengde (cm)42.16
Skipets bredde (cm)33.78
HS kode8481803025
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydeVekt tomVekt fullPris
BRADLEY S19-788 øyenskylleenhet, bærbar trykktank, 15 gallon kapasitet, rustfritt stål, 8 fots gjennomslange | AD9DZA 4R983 S19-78815 gal.43.875 "28 lb.103 lb.26 135 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADLEY S19-690 øyenskylleenhet, bærbar trykktank, 10 gallon kapasitet, rustfritt stål, 8 fots gjennomslange
21 168 NOK / enhet