Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRAD HARRISON 705000D02F120 ledningssett 5-pinners beholder hunn | AB9QGW 2EPF4

BRAD HARRISON 705000D02F120 Ledningssett 5-pinners beholder hunn

På lager
Vare: AB9QGW Modell: 705000D02F120Kryssreferanse: 2EPF4
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
776NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningssett
Kabellengde12ft.
Slutt 1 Antall pins5
Slutt 1 tråd1 / 2-20
Slutt 2 TilkoblingstypeBare ledning
IP Rating67,68
JakkefargeGul
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker4
Maks. Spenning250 VAC/DC
NEMA-vurdering6P
Antall ledere5
Temp. Område-4 grader til 221 grader F
Ledningsstørrelse22AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.234
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8544429000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Slutt 1 Tilkoblingstype (holder)
    • Slutt 1 kjønn (kvinne)
    • Slutt 1 Keyway (Dual)
    • Slutt 1 Plugg ende (rett)

Produktvarianter

ProduktModellSlutt 1 Antall pinsMaks. ForsterkerMaks. SpenningAntall ledereLedningsstørrelsePris
BRAD HARRISON 102000A01F120 ledningssett med 2 pinner, hun | AB9QDD 2ENP3 102000A01F120213600 VAC/DC216AWG586NOK
BRAD HARRISON 102002A01F120 ledningssett 2-pinners plugg hann | AB9QDF 2ENP7 102002A01F120213600 VAC/DC216AWG585NOK
BRAD HARRISON 106000A01F120 ledningssett 6-pinners beholder hunn | AB9QDH 2ENP9 106000A01F12068600 VAC/DC616AWG1 063 NOK
BRAD HARRISON 106002A01F120 ledningssett 6-pins plugg hann | AB9QDK 2ENR4 106002A01F12068600 VAC/DC616AWG1 508 NOK
BRAD HARRISON 207000A01F120 ledningssett 7-pinners beholder hunn | AB9QDY 2ENU8 207000A01F12078600 VAC/DC716AWG1 585 NOK
BRAD HARRISON 207002A01F120 ledningssett 7-pinners plugg hann | AB9QEA 2ENV3 207002A01F12078600 VAC/DC716AWG1 609 NOK
BRAD HARRISON 208002A01F120 Ledningssett 8-pinners plugg hann | AB9QEE 2ENV9 208002A01F12087600 VAC/DC816AWG1 773 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRAD HARRISON 705000D02F120 Ledningssett 5-pinners beholder hunn
776NOK / enhet