Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOUTON OPTICAL 250-31-0031 Vernebriller Clear Gradient Anti Fog / Scratch | AH6ZZX 36MY35

BOUTON OPTICAL 250-31-0031 Vernebriller Clear Gradient Anti-fog/ripe

På lager
Vare: AH6ZZX Modell: 250-31-0031Kryssref: 36MY35
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
300NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsbriller
RammefargeFjern
RammedesignOmslutt
Rammematerialepolykarbonat
LensbeleggAnti-tåke, ripebestandig
ObjektivfargeKlar gradient
Lens Materialpolykarbonat
MetalldetekterbarNei
StørrelseOne Size
Stilrammeløs
TempelfargeFjern
TempelstilBajonett
UV beskyttelse99.99% UVA / UVB

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0272
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)5.84
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Polarisert linse: Nei
    • Skumforet: Nei
    • X-Ray Detectable: Ja
    • Fotokromatisk linse: Nei
    • ANSI Dust / Splash Rating: Ikke klassifisert for støv eller sprut

Produktvarianter

ProduktModellRammefargeLensbeleggObjektivfargeStørrelseTempelfargeTempelstilUV beskyttelsePris
BOUTON OPTICAL 250-10-0900 Vernebriller Klar Ripebestandig | AE4TWC 5MRW1 250-10-0900Clear / PinkRipebestandigFjernSClear / Pink-99.9%131NOK
BOUTON OPTICAL 250-10-0920 Vernebriller Clear Antifog | AE4TWD 5MRW2 250-10-0920Clear / PinklyskastereFjernSClear / Pink-99.9%158NOK
BOUTON OPTICAL 250-10-0904 Vernebriller Rosa Ripebestandige | AE4TWE 5MRW3 250-10-0904Clear / PinkRipebestandigRosaSClear / Pink-99.9%131NOK
BOUTON OPTICAL 250-10-5501 Vernebriller Grå Ripebestandige | AE4TWF 5MRW4 250-10-5501Grey / PinkRipebestandigGråSGrey / Pink-99.9%131NOK
BOUTON OPTICAL 250-11-0900 Vernebriller Klar Liten Ripebestandig | AE4TWG 5MRW5 250-11-0900Clear / PinkRipebestandigFjernSClear / Pink-99.9%162NOK
BOUTON OPTICAL 250-11-0920 Vernebriller Clear Antifog | AE4TWH 5MRW6 250-11-0920Clear / PinklyskastereFjernSClear / Pink-99.9%173NOK
BOUTON OPTICAL 250-11-0904 Vernebriller Rosa Ripebestandige | AE4TWJ 5MRW7 250-11-0904Clear / PinkRipebestandigRosaSClear / Pink-99.9%162NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOUTON OPTICAL 250-31-0031 Vernebriller Clear Gradient Anti-fog/ripe
300NOK / enhet