BOSTON GEAR SSF721-50K-B5-GS1 Speed ​​Reducer C-face 56c 50 1 | AD3HAA 3ZGG6

BOSTON GEAR SSF721-50K-B5-GS1 Hastighetsreduser C-flate 56c 50 1

På lager
Vare: AD3HAA Modell: SSF721-50K-B5-GS1Kryssreferanse: 3ZGG6

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 574 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHastighetsreduserende
BaseValgfritt
LagreneKonisk rulle
Bore Dia.5 / 8 "
DutyVaske ned
Finish316 rustfritt stål
Frame56C
GirmaterialeHerdet og malt stål
GirutstyrMark
Housing Material316 rustfritt stål
Inngang RPM1750
SmøringKlubersynth UH1 6-460
Maks. Skriv inn HP0.5
Maks. Effektmoment630 tommer
Maks. Moment630 tommer
MonteringEnhver posisjon
Nominell utgang RPM35
Nominell forhold50:1
Antall trinn1
Utgangsaksel Dia.1"
Utgangsakselhøyde2 9 / 32 "
Effektmoment @ 1/2 HP420 tommer
Effektmoment @ 1/40 HP3600
Effektmoment @ 3/4 HP630 tommer
Total lengde8.12 "
Overhunget belastning700 lb.
TannhjulsmaterialeHerdet stål
RotasjonFremover / Vendbar
TetningstypeDobbel leppe
AkselorienteringRett vinkel
Enkelt / dobbelt utgangVenstre enkelt utgang
Solid / hul utgangsakselsolid
Speed ​​Reducer TypeC-ansikt
Ormsenteravstand2.06 "
MaskedrevmaterialeBronse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.06
Skipets høyde (cm)24.89
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)24.89
HS kode8483405050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell utgang RPMBore Dia.DutyNominell forholdUtgangsaksel Dia.UtgangsakselhøydeEffektmoment @ 1 HKEffektmoment @ 1.5 HKPris
BOSTON GEAR F710-50-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 50 1 | AB2BVB 1L237 F710-50-B4-G351 / 2 "standard50:11 / 2 "1 5 / 16 "--8 710 NOK
BOSTON GEAR F710-40-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 40 1 | AB2BVC 1L238 F710-40-B4-G441 / 2 "standard40:11 / 2 "1 5 / 16 "--8 482 NOK
BOSTON GEAR F710-30-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 30 1 | AB2BVD 1L239 F710-30-B4-G581 / 2 "standard30:11 / 2 "1 5 / 16 "--8 857 NOK
BOSTON GEAR F710-20-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 20 1 | AB2BVE 1L240 F710-20-B4-G881 / 2 "standard20:11 / 2 "1 5 / 16 "--8 710 NOK
BOSTON GEAR F710-15-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 15 1 | AB2BVF 1L241 F710-15-B4-G1171 / 2 "standard15:11 / 2 "1 5 / 16 "--9 101 NOK
BOSTON GEAR F710-10-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 10 1 | AB2BVG 1L242 F710-10-B4-G1751 / 2 "standard10:11 / 2 "1 5 / 16 "--8 857 NOK
BOSTON GEAR F710-5-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 5 1 | AB2BVH 1L243 F710-5-B4-G3501 / 2 "standard5:11 / 2 "1 5 / 16 "--8 857 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSTON GEAR SSF721-50K-B5-GS1 Hastighetsreduser C-flate 56c 50 1
28 574 NOK / enhet