Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSTON GEAR F710-5-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 5 1 | AB2BVH 1L243

BOSTON GEAR F710-5-B4-G hastighetsreduser C-face 42cz 5 1

På lager
Vare: AB2BVH Modell: F710-5-B4-GKryssreferanse: 1L243
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
8 857 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHastighetsreduserende
BaseValgfritt
LagreneKonisk rulle
Bore Dia.1 / 2 "
Dutystandard
FinishPulverisert epoksymaling
Frame42CZ
GirmaterialeHerdet og malt stål
GirutstyrMark
Housing Materialstøpejern
Inngang RPM1750
SmøringKlubersynth UH1 6-460
Maks. Skriv inn HP0.3
Maks. Effektmoment55 tommer
Maks. Moment55 tommer
MonteringEnhver posisjon
Nominell utgang RPM350
Nominell forhold5:1
Antall trinn1
Utgangsaksel Dia.1 / 2 "
Utgangsakselhøyde1 5 / 16 "
Effektmoment @ 1/2 HP55 tommer
Effektmoment @ 1/3 HP41 tommer
Effektmoment @ 1/4 HP27 tommer
Effektmoment @ 1/40 HP3600
Overhunget belastning150 lb.
TannhjulsmaterialeHerdet stål
RotasjonFremover / Vendbar
TetningstypeDobbel leppe
AkselorienteringRett vinkel
Enkelt / dobbelt utgangEnkelt utgang
Solid / hul utgangsakselsolid
Speed ​​Reducer TypeC-ansikt
Ormsenteravstand1"
MaskedrevmaterialeBronse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.925
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8483405050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell utgang RPMBore Dia.DutyNominell forholdUtgangsaksel Dia.UtgangsakselhøydeEffektmoment @ 1 HKEffektmoment @ 1.5 HKPris
BOSTON GEAR F710-50-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 50 1 | AB2BVB 1L237 F710-50-B4-G351 / 2 "standard50:11 / 2 "1 5 / 16 "--8 710 NOK
BOSTON GEAR F710-40-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 40 1 | AB2BVC 1L238 F710-40-B4-G441 / 2 "standard40:11 / 2 "1 5 / 16 "--8 482 NOK
BOSTON GEAR F710-30-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 30 1 | AB2BVD 1L239 F710-30-B4-G581 / 2 "standard30:11 / 2 "1 5 / 16 "--8 857 NOK
BOSTON GEAR F710-20-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 20 1 | AB2BVE 1L240 F710-20-B4-G881 / 2 "standard20:11 / 2 "1 5 / 16 "--8 710 NOK
BOSTON GEAR F710-15-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 15 1 | AB2BVF 1L241 F710-15-B4-G1171 / 2 "standard15:11 / 2 "1 5 / 16 "--9 101 NOK
BOSTON GEAR F710-10-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 10 1 | AB2BVG 1L242 F710-10-B4-G1751 / 2 "standard10:11 / 2 "1 5 / 16 "--8 857 NOK
BOSTON GEAR F710-50-B5-G Speed ​​Reducer C-face 56c 50 1 | AB2BVM 1L251 F710-50-B5-G355 / 8 "standard50:11 / 2 "1 5 / 16 "--8 899 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSTON GEAR F710-5-B4-G hastighetsreduser C-face 42cz 5 1
8 857 NOK / enhet