Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSTON GEAR H2412 Spur Gear, 24 Diametral Pitch, 14 1/2 Deg. Trykkvinkel, 12 tenner, stål | AB2CLA 1L944

BOSTON GEAR H2412 Spur Gear, 24 Diametral Pitch, 14 1/2 Deg. Trykkvinkel, 12 tenner, stål

På lager
Vare: AB2CLA Modell: H2412Kryssreferanse: 1L944

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
397NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpurgear
Bore Dia.0.25 "
Ansiktsbredde0.25 "
FunksjonOverfører bevegelse og kraft mellom parallelle aksler, minimerer tilbakeslag for å utføre jevn og stille drift, tett konsentrisitet mellom boring, stigningsdiameter og ytre diameter forenkler gjenboringsmodifikasjoner
Nav Dia.0.38 "
Navprojeksjon (in.)0.31
Keywaynone
MaterialeStål
Antall tenner12
Utenfor Dia.0.583 "
Total lengde0.56 "
Tonehøyde24
Pitch Dia.0.5 "
Trykkvinkel (grader)14 1 / 2
SetsskrueIkke Inkludert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8483409000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Boston Gear H2412 er et cylindrisk tannhjul i stål med en stigningsdiameter på 0.5000 tommer designet for å overføre bevegelse og kraft mellom parallelle aksler.
    • Dens 14-1/2 graders trykkvinkel gir et høyt kontaktforhold for å forhindre tilbakeslagsfeil og gir en jevn, stille drift sammenlignet med 20 graders modellene.

Produktvarianter

ProduktModellPitch Dia.Bore Dia.AnsiktsbreddeNav Dia.Antall tennerUtenfor Dia.Total lengdeTonehøydePris
BOSTON GEAR H2424 Spur Gear, 24 Diametral Pitch, 14 1/2 Deg. Trykkvinkel, 24 tenner, stål | AB2CLB 1L947 H24241"0.375 "0.25 "0.87 "241.083 "0.63 "24697NOK
BOSTON GEAR YB1834 Spur Gear 1.125 Tommers stål | AH8UAD 38ZD43 YB18341.1250.7500.750.94181.0651.25161 390 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSTON GEAR H2412 Spur Gear, 24 Diametral Pitch, 14 1/2 Deg. Trykkvinkel, 12 tenner, stål
397NOK / enhet