Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSTON GEAR F710-20-B5-G Speed ​​Reducer C-face 56c 20 1 | AB2BVQ 1L254

BOSTON GEAR F710-20-B5-G hastighetsreduser C-face 56c 20 1

På lager
Vare: AB2BVQ Modell: F710-20-B5-GKryssreferanse: 1L254

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 605 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHastighetsreduserende
BaseValgfritt
LagreneKonisk rulle
Bore Dia.5 / 8 "
Dutystandard
FinishPulverisert epoksymaling
Frame56C
GirmaterialeHerdet og malt stål
GirutstyrMark
Housing Materialstøpejern
Inngang RPM1750
SmøringKlubersynth UH1 6-460
Maks. Skriv inn HP0.25
Maks. Effektmoment130 tommer
Maks. Moment130 tommer
MonteringEnhver posisjon
Nominell utgang RPM88
Nominell forhold20:1
Antall trinn1
Utgangsaksel Dia.1 / 2 "
Utgangsakselhøyde1 5 / 16 "
Effektmoment @ 1/3 HP130 tommer
Effektmoment @ 1/4 HP98 tommer
Effektmoment @ 1/40 HP3600
Overhunget belastning150 lb.
TannhjulsmaterialeHerdet stål
RotasjonFremover / Vendbar
TetningstypeDobbel leppe
AkselorienteringRett vinkel
Enkelt / dobbelt utgangEnkelt utgang
Solid / hul utgangsakselsolid
Speed ​​Reducer TypeC-ansikt
Ormsenteravstand1"
MaskedrevmaterialeBronse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.6125
Skipets høyde (cm)18.29
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)23.11
HS kode8483405050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell utgang RPMBore Dia.DutyNominell forholdUtgangsaksel Dia.UtgangsakselhøydeEffektmoment @ 1 HKEffektmoment @ 1.5 HKPris
BOSTON GEAR F710-50-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 50 1 | AB2BVB 1L237 F710-50-B4-G351 / 2 "standard50:11 / 2 "1 5 / 16 "--8 710 NOK
BOSTON GEAR F710-40-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 40 1 | AB2BVC 1L238 F710-40-B4-G441 / 2 "standard40:11 / 2 "1 5 / 16 "--8 482 NOK
BOSTON GEAR F710-30-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 30 1 | AB2BVD 1L239 F710-30-B4-G581 / 2 "standard30:11 / 2 "1 5 / 16 "--8 857 NOK
BOSTON GEAR F710-20-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 20 1 | AB2BVE 1L240 F710-20-B4-G881 / 2 "standard20:11 / 2 "1 5 / 16 "--8 710 NOK
BOSTON GEAR F710-15-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 15 1 | AB2BVF 1L241 F710-15-B4-G1171 / 2 "standard15:11 / 2 "1 5 / 16 "--9 101 NOK
BOSTON GEAR F710-10-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 10 1 | AB2BVG 1L242 F710-10-B4-G1751 / 2 "standard10:11 / 2 "1 5 / 16 "--8 857 NOK
BOSTON GEAR F710-5-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 5 1 | AB2BVH 1L243 F710-5-B4-G3501 / 2 "standard5:11 / 2 "1 5 / 16 "--8 857 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSTON GEAR F710-20-B5-G hastighetsreduser C-face 56c 20 1
8 605 NOK / enhet