BOSTON GEAR 715-15-G Reduser, Enkel Reduksjon, 15:1-forhold, ingen base | AB2BWN 1L279

BOSTON GEAR 715-15-G reduksjon, enkel reduksjon, 15:1 forhold, ingen base

På lager
Vare: AB2BWN Modell: 715-15-GKryssreferanse: 1L279

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 460 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHastighetsreduserende
LagreneKonisk rulle
Dutystandard
FinishPulverisert epoksymaling
GirmaterialeHerdet og malt stål
GirutstyrMark
Housing Materialstøpejern
Inngang RPM1750
SmøringKlubersynth UH1 6-460
Maks. Skriv inn HP0.75
Maks. Effektmoment353 tommer
Maks. Moment353 tommer
Nominell utgang RPM117
Nominell forhold15:1
Antall trinn1
Utgangsaksel Dia.3 / 4 "
Utgangsakselhøyde1 29 / 32 "
Effektmoment @ 1 HK348 tommer
Effektmoment @ 1/40 HP3600
Effektmoment @ 3/4 HP232 tommer
Overhunget belastning300 lb.
TannhjulsmaterialeHerdet stål
RotasjonFremover / Vendbar
TetningstypeDobbel leppe
AkselorienteringRett vinkel
Enkelt / dobbelt utgangEnkelt utgang
Solid / hul utgangsakselsolid
Speed ​​Reducer TypeIndirekte stasjon
Ormsenteravstand1.54 "
MaskedrevmaterialeBronse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.55
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8483405050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellEffektmoment @ 1.5 HKMaks. Skriv inn HPMaks. MomentEffektmoment @ 1/2 HPEffektmoment @ 1/3 HPEffektmoment @ 1/4 HPEffektmoment @ 2 HKEffektmoment @ 3/4 HPPris
BOSTON GEAR 710-50-G Reduser, Enkel Reduksjon, 50:1-forhold, ingen base | AB2BVJ 1L244 710-50-G-0.16153 tommer--120 tommer--8 358 NOK
BOSTON GEAR 710-40-G Reduser, Enkel Reduksjon, 40:1-forhold, ingen base | AB2BVK 1L245 710-40-G-0.16148 tommer--128 tommer--8 555 NOK
BOSTON GEAR 710-20-G Reduser, Enkel Reduksjon, 20:1-forhold, ingen base | AB2BVL 1L247 710-20-G-0.25138 tommer-130 tommer98 tommer--8 650 NOK
BOSTON GEAR 713-40-G Reduser, Enkel Reduksjon, 40:1-forhold, ingen base | AB2BVV 1L259 713-40-G-0.16165 tommer--178 tommer--9 750 NOK
BOSTON GEAR 713-25-G Reduser, Enkel Reduksjon, 25:1-forhold, ingen base | AB2BVW 1L261 713-25-G-0.3238 tommer234 tommer175 tommer117 tommer--9 984 NOK
BOSTON GEAR 713-20-G Reducer, Enkel Reduksjon, 20:1-forhold, ingen base | AB2BVX 1L262 713-20-G-0.3197 tommer197 tommer148 tommer---10 417 NOK
BOSTON GEAR 713-50-G Reduser, Enkel Reduksjon, 50:1-forhold, ingen base | AB2BVY 1L265 713-50-G-0.16198 tommer--210 tommer--9 461 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSTON GEAR 715-15-G reduksjon, enkel reduksjon, 15:1 forhold, ingen base
10 460 NOK / enhet