Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSTITCH T6-8OC2 Stiftemaskin for utvendig klemme 7/16 In | AD2UZL 3ULY8

BOSTITCH T6-8OC2 utgående stiftemaskin 7/16 tommer

På lager
Vare: AD2UZL Modell: T6-8OC2Kryssreferanse: 3ULY8
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
856NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiftemaskin for ytre klinikk
KroppsfargeGul
Body MaterialAluminum
FARGEGullmaling m / overstøpt grep og forniklet magasin
AnleggAluminiumshus og hus
Kronebredde (in.)7/16
PliktvurderingHeavy Duty
Benlengde1/2, 9/16 "
Total høyde5.25 "
Total lengde7.25 "
StrømkildeHåndbok
Primær applikasjonWrap Isolasjon som krever utadgående klemme
Stiftingskapasitet84
StiftetypePower Crown

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.95
Skipets høyde (cm)22.61
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8205595560
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSTITCH T6-8OC2 utgående stiftemaskin 7/16 tommer
856NOK / enhet