Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSCH T15110 Hengselborekrone, 10 mm borkronestørrelse, 2 1/4 tomme totallengde, 10 mm skaftdiameter | CN9WGA 44H601

BOSCH T15110 Hengselborebor, 10 mm borekronestørrelse, 2 1/4 tomme totallengde, 10 mm skaftdiameter

På lager
Vare: CN9WGA Modell: T15110Kryssreferanse: 44H601
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
429NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrill Bit

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
BOSCH T15010 Hengselborekrone, 10 mm borekronestørrelse, 2 1/4 tomme totallengde, 10 mm skaftdiameter | CN9WFZ 44H594 T15010367NOK
BOSCH T15215 Hengselborekrone, 15 mm borekronestørrelse, 2 1/4 tomme totallengde, 10 mm skaftdiameter | CN9WGB 44H604 T15215552NOK
BOSCH T15020 hengslet borekrone, 20 mm borkronestørrelse, 2 1/4 tomme totallengde, 10 mm skaftdiameter | CN9WGC 44H596 T15020563NOK
BOSCH T15030 hengslet borekrone, 30 mm borkronestørrelse, 2 1/4 tomme totallengde, 10 mm skaftdiameter | CN9WGD 44H599 T15030628NOK
BOSCH T15015 hengslet borekrone, 5 mm borkronestørrelse, 2 1/4 tomme totallengde, 10 mm skaftdiameter | CN9WGE 44H595 T15015364NOK
BOSCH T15005 hengslet borekrone, 5 mm borkronestørrelse, 3 1/2 tomme totallengde, 10 mm skaftdiameter | CN9WGF 44H592 T15005321NOK
BOSCH T15008 Hengselborekrone, 8 mm borkronestørrelse, 2 1/4 tomme totallengde, 10 mm skaftdiameter | CN9WGG 44H593 T15008380NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSCH T15110 Hengselborebor, 10 mm borekronestørrelse, 2 1/4 tomme totallengde, 10 mm skaftdiameter
429NOK / enhet