Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSCH RW66 frem- og tilbakegående sagblad 6 tommers lengde Hcs - pakke med 5 | AD2VKT 3UVZ3

BOSCH RW66 frem- og tilbakegående sagblad 6 tommers lengde Hcs - pakke med 5

På lager
Vare: AD2VKT Modell: RW66Kryssreferanse: 3UVZ3
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
259NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengjeldende sagblad
TilbakeKonisk
Høyde3 / 4 "
Lengde6"
MaterialeHCS
Shank1/2 "Universal
Tenner per tomme6
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8466915000
OpprinnelseslandCH

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
BOSCH RW96 Stempel sagblad 9 tommers lengde Hcs - pakke med 5 | AC9YUB 3LNR1 RW969"279NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSCH RW66 frem- og tilbakegående sagblad 6 tommers lengde Hcs - pakke med 5
259NOK / enhet