BOSCH RA1181 Benchtop-ruterbord | AH9UPR 44H791

BOSCH RA1181 Benchtop ruterbord

På lager
Vare: AH9UPR Modell: RA1181Kryssreferanse: 44H791

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 954 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRutetabell på bordet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.615
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Bosch RA1181 benkoverfresbord gir en stabil og presis arbeidsflate for trebearbeidingsapplikasjoner.

Egenskaper:

  • Den har en stor aluminiumsplattform som fungerer som et utvidet arbeidsområde som gjør det mulig å utføre en rekke rutingapplikasjoner.
  • Dette overfresbordet inkluderer to justerbare fjærplater, tre monteringsplater, en justerbar beskyttelse, en startstift, to utmatingsgjerdeplater og monteringsutstyr.
  • Den har et ekstra høyt aluminiumsgjerde med justerbare frontplater for å gi ekstra støtte for store arbeidsstykker samtidig som den gir maksimal presisjon og allsidighet.
  • Denne enheten tilbyr andre funksjoner som lednings-innpakning og oppbevaringslommer for sikker oppbevaring av en strømledning og rutertilbehør etter operasjonen.
  • Den leveres med en forhåndsboret monteringsplate for å akseptere forskjellige overfresere samt justering av toppbordets høyde i henhold til oppgavekravene.
  • Bosch benkoverfreserbord er kompatibelt med en rekke rutere fra produsenter som Bosch, Craftsman, DeWalt, Hitachi, Makita, Milwaukee, Ryobi, Skil og Porter-Cable.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan sikrer Bosch RA1181 benchtop-ruterbord beskyttelse mot uautorisert tilgang?

A. Dette Bosch RA1181-ruterbordet har en strømkabellås for å forhindre uautorisert bruk.

Spørsmål. Hvilke typer kutt kan gjøres med benchtop-fresebord?

A.

  • Rette kutt: Fresen kan justeres for å lage rette kutt i forskjellige bredder og dybder.
  • Dekorative kantkutt: De kan brukes til å lage dekorative kantsnitt som runde overkanter, faser og faser ved hjelp av spesialiserte freser.
  • Tapp- og tappskjøter: Benktopp overfresbord kan brukes til å lage tapp- og tappskjøter ved å bruke en spesialbit og justere gjerdet.

Sp. Hvordan bruker jeg funksjonen for høydejustering over bordet på Bosch RA1181 overfresbord?

A.

  • Fjern understellet fra ruteren og juster monteringshullene i adapterplaten. Pass på at ruterbryteren er mot forsiden av bordet.
  • Merk plasseringen av høydejusteringshullet over bordet på adapterplaten.
  • Fjern understellet fra adapterplaten og bor forsiktig det merkede hullet.
  • Sørg for at hullet rommer høydejusteringsverktøyet for overfresen. Fjern eventuelle grader eller fresekanter med sandpapir.

Q. Hva er hensikten med et fjærbrett?

A. Bosch RA1181 benkoverfresbord har brukervennlige justerbare fjærplater som kan festes til gjerdet og bordet, og gir ekstra veiledning og beskyttelse mot tilbakeslag.

Sp. Hva er bruken av en støvoppsamlingsport?

A. Denne porten passer til standard 2-1/2 tommers vakuumslanger for smussfri drift og holder arbeidsområdet rent under operasjonen.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSCH RA1181 Benchtop ruterbord
3 954 NOK / enhet