Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSCH HCD2041 SDS Max hammerbor, 1/4 x 9 tommer størrelse, 4 kutterhoder | CE9KAU 55JD96

BOSCH HCD2041 SDS Max Hammer Drill Bit, 1/4 x 9 Inch Size, 4 Cutter Heads

På lager
Vare: CE9KAU Modell: HCD2041Kryssref: 55JD96
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
1 747 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHammerbor
Borrstørrelse1 / 4 "
Borelengde4"
Antall skjærehoder4
Total lengde9"
SkaftformSDS Maks
Skaftstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSCH HCD2041 SDS Max Hammer Drill Bit, 1/4 x 9 Inch Size, 4 Cutter Heads
1 747 NOK / enhet