Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BONDHUS 20599 In/metrisk ballende L-nøkkel dobbelpakke | AH2CXA 25EJ25

BONDHUS 20599 In/metrisk ballende L-nøkkel dobbelpakke

På lager
Vare: AH2CXA Modell: 20599Kryssreferanse: 25EJ25
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
651NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantnøkkelsett med ballende
Armlengde2.8 "til 6.8"
ArmtypeLang
BladmaterialeAlloy Steel
FinishSvart fosfat
HåndteringsmaterialeStål
HåndtakstypePlain
MålingstypeSAE / metrisk
Antall stykker13
FormL
Størrelser inkludert0.50",1/16",5/64",3/32",7/64",1/8",9/64",5/32",3/16",7/32",1/4",5/16",3/8",1.5 mm,2.0 mm,2.5 mm,3.0 mm,4 mm,0 mm,5 mm,0 mm,6 mm,0 mm,8 mm,0 mm,10,0 mm
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7303
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)29.72
Skipets bredde (cm)15.75
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ikkeparkering: Nei
    • Isolert / uisolert: uisolert

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BONDHUS 20599 In/metrisk ballende L-nøkkel dobbelpakke
651NOK / enhet