BLUFF 20EP66 Edge Of Dock Leveler 20000 Lb 88 Tommer Bredde | AG2VZM 32KL26

BLUFF 20EP66 Edge Of Dock Leveler 20000 Lb 88 tommers bredde

Vare: AG2VZM Modell: 20EP66Kryssref: 32KL26
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

21 238 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanten på Dock Leveler
Lastekapasitet20,000 lb.
Samlet bredde88 "
Servicehøydeområde3 "over eller under dokken
Brukbar bredde66 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 153.45
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)223.52
HS kode7326908588

Produktdetaljer:

    • Støtfangerstørrelse (13 "x 5" x 10 ")
    • Løftemekanisme (mekanisk fjær motvekt)

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetSamlet breddeServicehøydeområdePris
BLUFF 25EP66 Edge Of Dock Leveler 25000 Lb 88 tommers bredde | AG2VPQ 32KL29 25EP6625,000 lb.88 "5 "over eller under dokken23 125 NOK
RFQ
BLUFF 25EP72 Edge Of Dock Leveler 25000 Lb 94 tommers bredde | AG2VPR 32KL30 25EP7225,000 lb.94 "5 "over eller under dokken26 756 NOK
RFQ
BLUFF 25EP78 Edge Of Dock Leveler 25000 Lb 100 tommers bredde | AG2VPT 32KL31 25EP7825,000 lb.100 "5 "over eller under dokken31 114 NOK
RFQ
BLUFF 30EP66 Edge Of Dock Leveler 30000 Lb 88 tommers bredde | AG2VPU 32KL32 30EP6630,000 lb.88 "5 "over eller under dokken27 639 NOK
RFQ
BLUFF 30EP72 Edge Of Dock Leveler 30000 Lb 94 tommers bredde | AG2VPV 32KL33 30EP7230,000 lb.94 "5 "over eller under dokken29 559 NOK
RFQ
BLUFF 20EP66-R Edge Of Dock Leveler 20000 Lb 66 tommers brukbar bredde | AG2VPW 32KL35 20EP66-R20,000 lb.88 "3 "over eller under dokken25 041 NOK
RFQ
BLUFF 20EP72-R Edge Of Dock Leveler 20000 Lb 72 tommers brukbar bredde | AG2VPX 32KL36 20EP72-R20,000 lb.94 "5 "over eller under dokken29 626 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLUFF 20EP66 Edge Of Dock Leveler 20000 Lb 88 tommers bredde
21 238 NOK / enhet